ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
付属品リモコン・USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)コントローラー:115
コード長さ(m)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105
灯数200灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。
付属品リモコン・USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)コントローラー:115
コード長さ(m)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105
灯数100灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)0.4
電圧(V)5
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色アイスブルー
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外
付属品取り付けフック×12個
質量(kg)約0.33
全長(m)約4.5
電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm
電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本
LED色電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5
LED30球
タイマー6時間OFFタイマー
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常温
LED使用数(個)120
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約1.4
電圧(V)24
消費電力(W)約7
全長(m)約6.2
寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット
材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他
質量(g)約460
スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)
電源ソーラーパネル
コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)
寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5
光源LED×50球
バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本
全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)
バッテリー電圧(V)1.2
保証期間3ヶ月間
ソーラーパネル出力2V、100mA
充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)
バッテリー容量(mAh)400
充電方式太陽光充電
感知方式光センサー
ピッチ(cm)電球間隔:約15
点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)303
直径×高さ(mm)130×150
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書(0.8MB)
使用環境屋外・屋内
質量(kg)約0.9
全長(m)約22.3
LED使用数(個)200球
消費電力(W)4.1(※本体のみ)
LED色ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約265×105×145(展開状態)
色ブラック
質量(g)約390
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)6000
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色シャンパンゴールド
使用環境屋外
保証期間1年
球数20
お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯
材質PP
質量(g)150
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる
材質ABS、ステンレス
質量(g)120
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED10灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火
材質ABS、ステンレス
質量(g)100
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED90灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.17MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン
材質PP、レジンボンドサンド
質量(g)320
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク
材質ガラス、ABS
質量(g)330
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約300
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ
材質ABS、PP、PS
質量(g)445
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色
材質ガラス、PP
質量(g)540
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色
材質ガラス、ポリスチレン
質量(g)230
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
関連キーワード