ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット
材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他
質量(g)約460
スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)
電源ソーラーパネル
コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)
寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5
光源LED×50球
バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本
全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)
バッテリー電圧(V)1.2
保証期間3ヶ月間
ソーラーパネル出力2V、100mA
充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)
バッテリー容量(mAh)400
充電方式太陽光充電
感知方式光センサー
ピッチ(cm)電球間隔:約15
点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)0.4
電圧(V)5
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色アイスブルー
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。
付属品リモコン・USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)コントローラー:115
コード長さ(m)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105
灯数100灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外
付属品取り付けフック×12個
質量(kg)約0.33
全長(m)約4.5
電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm
電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本
LED色電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5
LED30球
タイマー6時間OFFタイマー
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色シャンパンゴールド
使用環境屋外
保証期間1年
球数20
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 、ソーラーパネルによる充電、電気代0円
発熱量が少なく安全
用途防雨型屋外用LEDライト
色(球)クリア、(コード)ブラック
電源ニッケル水素電池内蔵
コード長さ(m)6
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋外(防雨型)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
付属品リモコン・USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)コントローラー:115
コード長さ(m)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105
灯数200灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常温
LED使用数(個)120
ケーブル長(m)5
質量(g)20
LED使用数(個)50
仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火
材質ABS、ステンレス
質量(g)100
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED90灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.17MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
仕様屋外使用:可
材質PVC・ガラス
電源ニッケル水素電池1.2V600mAh
コード長さ(m)ブラックストレート/約10.9
点滅コントローラー点滅
球数100球
点灯時間約6時間(フル充電時)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。
LED使用数(個)120球
材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス
全長(m)約7.8
質量(kg)約0.1
使用場所屋外
色コード:シルバー
使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本
タイマー6時間タイマー付き
保証期間1年
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約1.4
電圧(V)24
消費電力(W)約7
全長(m)約6.2
寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯
材質PP
質量(g)150
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる
材質ABS、ステンレス
質量(g)120
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED10灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン
材質PP、レジンボンドサンド
質量(g)320
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.1W相当
充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク
材質ガラス、ABS
質量(g)330
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約300
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ
材質ABS、PP、PS
質量(g)445
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.19MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色
材質ガラス、PP
質量(g)540
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
取扱説明書(0.14MB)
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色
材質ガラス、ポリスチレン
質量(g)230
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約500
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
関連キーワード