カテゴリ

  • 建材・エクステリア(114)
    • ライト本体(111)
  • 照明(16)
    • ソーラー式センサーライト(15)
さらに商品を絞り込む

「ソーラーガーデンライト」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)明るいソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
ガラス製ソーラーガーデンライト トライメイトガラス製ソーラーガーデンライトトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8
LEDステンレスソーラーガーデンライト トレードワンLEDステンレスソーラーガーデンライトトレードワン
248税込273
1個
当日出荷
太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチールシルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LEDモノタロウ(78件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDソーラーガーデンライト キシマLEDソーラーガーデンライトキシマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバーLED色電球色防水保護等級IPX3
ポミエ ソーラーガーデンライト キシマポミエ ソーラーガーデンライトキシマ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10防水性IPX3
ソーラーガーデンライト ファミリー・ライフソーラーガーデンライトファミリー・ライフ
4,698税込5,168
1セット(10本)ほか
12日以内出荷
電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト<br />太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!<br />放射線状に明るく照らす!<br />地面に挿すだけ!<br />ソーラーパネル:電池交換・配線不要<br />電気代0円、とっても経済的<br />点灯時間約8~10時間(フル充電時)<br />生活防水<br />一部組立式<br />3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書材質ステンレス、ポリプロピレン、PS質量(g)1本:(約)48電源ソーラー充電連続使用時間約8~10時間充電時間約5~6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5防水保護等級IPX3
フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイトフィラメント調 ソーラーガーデンライトトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。<br />デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマLED ソーラーガーデンライト モザイクキシマ
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、 色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。 色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。 満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350LED色電球色防水保護等級IPX3
イグルー ソーラーガーデンライト キシマイグルー ソーラーガーデンライトキシマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
フェアリーズ ソーラーガーデンライト キシマフェアリーズ ソーラーガーデンライトキシマ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10高さ調節3段階防水性IPX3
カント ソーラガーデンライト キシマカント ソーラガーデンライトキシマ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
フィラメント調ソーラーガーデンライト トライメイトフィラメント調ソーラーガーデンライトトライメイト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。<br />デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LED
AFF埋め込み式ソーラーガーデンライト AFF WAREAFF埋め込み式ソーラーガーデンライトAFF WARE
2,498税込2,748
1セット(4個)
予約販売
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。<br />4個セットになります。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130光源色電球色LED使用数(個)8
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。<br />乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
ステンレスソーラーガーデンライトグレース トレードワンステンレスソーラーガーデンライトグレーストレードワン(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
昼間にソーラーパネルで充電し、暗くなれば自動点灯!2段階で高さ調整可能。
用途屋外、ガーデニング材質ステンレス、ポリスチレン、ポリプロピレン寸法(mm)1段目(約)117×117×290、2段目:(約)117×117×390シルバー
屋外ガーデンソーラーライト モーションセンサー付き トレードワン屋外ガーデンソーラーライト モーションセンサー付きトレードワン(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116使用電源ソーラーパネル防水仕様IP×3(屋外での使用OK)使用場所屋外明るさ(Lm)最大60
ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサーオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます<br />昼間に太陽光で充電するソーラータイプ<br />明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します<br />明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による関連資料(0.76MB)点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
カレード スティックソーラーガーデンライト キシマカレード スティックソーラーガーデンライトキシマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。<br />夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。<br />スティックソーラーガーデンライト
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン支柱径(Φmm)10LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165)防水保護等級IPX3電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
wasser tech305 ソーラーガーデンライト 大河商事wasser tech305 ソーラーガーデンライト大河商事
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
ステンレスソーラーガーデンライト レインボー 1本 トレードワンステンレスソーラーガーデンライト レインボー 1本トレードワン
299税込329
1個
4日以内出荷
約3秒ごとに色が変わっていきます<br />地面に差すだけ、簡単接地<br />ソーラーパネルで充電なので面倒な配線工事不要、乾電池もコンセントも不要です<br />センサー付で暗くなれば自動で点灯<br />ポール部分は雨や風、錆に強いステンレスを使用し外観を損ねません
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×365
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイトバンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LEDトライメイト
499税込549
1台
4日以内出荷
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。<br />昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。<br />優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
ソーラーガーデンライトスリム2本セット HACソーラーガーデンライトスリム2本セットHAC
1,198税込1,318
1式(2本)
6日以内出荷
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10
ソーラー殺虫ガーデンライト DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
予約販売
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧)アズワン品番67-8768-17
ガーデンソーラーライト アイリスオーヤマガーデンソーラーライトアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂寸法(mm)Φ115×410質量(g)170光源高輝度白色LED×1個
ガーデンライト ソーラー 屋外 4way仕様 キシマガーデンライト ソーラー 屋外 4way仕様キシマ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。材質スチール、ガラス、プラスチック寸法(mm)直径140×高さ170質量(kg)0.5高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)LED色電球色防水保護等級IPX3
ガーデンライト ソーラーライト WAKAガーデンライト ソーラーライトWAKA
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。<br />※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。<br />【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)<br />※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260
ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリーソーラー式LEDガーデンライトセーブインダストリー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。<br />配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。<br />簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。<br />丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。
仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。アズワン品番65-6411-23
LEDソーラーライト クラルテ ストーン ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ ストーン ガーデンライトYAMAZEN(山善)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷
石の質感が自然な雰囲気を演出<br />地面に差し込むスパイク付き<br />市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます<br />暗くなったら自動で点灯<br />電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン材質PP、レジンボンドサンド質量(g)320防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.19MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト クラルテ 花火 ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ 花火 ガーデンライトYAMAZEN(山善)
998税込1,098
1個ほか
4日以内出荷
無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出<br />選べる8つの点灯パターン<br />地面に差し込む支柱タイプ<br />市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます<br />暗くなったら自動で点灯<br />電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火材質ABS、ステンレス質量(g)100防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED90灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.17MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75CRECOTE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。
用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト付属品両面テープ、ビス2本、固定具ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×75×75使用時間13時間以上充電時間5-8時間
LEDソーラーライト クラルテ ほたる ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ ほたる ガーデンライトYAMAZEN(山善)
998税込1,098
1個ほか
4日以内出荷
小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出<br />地面に差し込む支柱タイプ<br />市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます<br />暗くなったら自動で点灯<br />電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる材質ABS、ステンレス質量(g)120防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED10灯)0.1W相当充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.14MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライトYAMAZEN(山善)
798税込878
1個ほか
4日以内出荷
お庭をカラフルに彩る楽しいライト<br />ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる<br />地面に差し込む支柱タイプ<br />市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます<br />暗くなったら自動で点灯<br />電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.14MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
ボール型ソーラー式ガーデンライト セーブインダストリーボール型ソーラー式ガーデンライトセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
ソーラー充電式ガーデンストーンライト HACソーラー充電式ガーデンストーンライトHAC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。ストーン調電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!<br />暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。<br />選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。<br />太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。<br />ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED
ソーラーライト タカショーソーラーライトタカショー(6件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマパルス式ソーラーライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色アーテック[学校教材・教育玩具]
819税込901
1個
5日以内出荷
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
セット内容本体のみ材質ガラス寸法(mm)70×70×55
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら