21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ソーラー式デジタル温度計 モノタロウ 動画あり
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)約60 電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 コード長さ(m)約1 精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 防塵防水性能IP65 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 測定周期(秒/回)約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 リード線(m)1 特性防水 TKG品番9-0622-0201 TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立式 使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示0.1℃ 温度センサーサーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカオアルミアルミDON 打出揚鍋
アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ 板厚(mm)3.0
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35 仕様研磨粒子/なし 材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷