別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。
他社メーカーの製品とは接続できません。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。
仕様約3日(無日照)
サイズΦ75×H140×550mm
電源ニッケル水素
ソーラーパネル種類4W
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1
縦(mm)177
横(mm)162
動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)
出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下
定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)
角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°
使用周囲温度(℃)-10~+50
送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A
付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)
トラスコ品番854-7656
質量(kg)2
色赤
長さ(m)10
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)24
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
仕様重耐塩仕様
付属品取付ボルト(M8)×2、鳥よけ針×2、取扱説明書×1
材質ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.7
保護構造IP65
使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
バッテリーリチウムイオン:公称電圧:12V、公称容量:6000mAh
ソーラーパネル出力最大11.3W
保存温度範囲(℃)-20~+35(電池が劣化するため3カ月以上の保管はおやめください)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様●サイズ:W162×D177×H94mm
アズワン品番67-7381-87
1個
¥21,285
税込¥23,414
4日以内出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成
屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。
専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。
バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。
用途屋外のワイヤレス機器の電源として
材質電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス
質量(kg)電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1
出力【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
角度調整範囲ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階
使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)
ソーラーパネルコード長さ(m)10
ソーラーパネル出力電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に
電池寿命チューブ1本接続時約310時間
質量(g)約170(乾電池無し)
電源単三形乾電池×3本
方式交互点滅
アズワン品番64-6551-48
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)10
質量(kg)1.8
トラスコ品番328-2040
材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)単相100
消費電力(W)3.5
LED使用数(個)24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色スケルトン
電圧(V)AC100
ピッチ(mm)30
保護等級IP66
付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高周波点灯電子安定器のインバーターユニット。手のひらサイズ。特別設計の反射鏡と組見合わせは70,000Luxを実現。圧倒的紫外線量70W=1580μW/qcm(15cm)安定器内蔵型UVランプと比較し、約7倍(同W数比較)の紫外線量。生体のベストコンディションを創りだす太陽光を超えた光。太陽光に近い最適な色温度(5000k)。一目瞭然の美しさ。生体の色も極めたい方に!。他社製品との併用はおやめください。
口金E26
定格寿命(時間)4000
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。
寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420
出力(W)パネル:100
出力USB:5V2.4A Total24W
充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続)
直流出力15.5V5A
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「Welcome! JAPAN」シリーズ ソーラーLED + アルミキャストカバー+ バリカー。ソーラーユニット/照明内蔵 12時間連続点灯
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質アルミ鋳物(頭部)/スチール製(支柱)
寸法(mm)Φ114.3×Φ4.5 H850
色ダークブラウン
仕上焼付塗装
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質ステンレス
仕上#400
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質アルミ
寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850
タイプソーラーLEDボラード
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質スチール
仕上焼付塗装
色ブラウン
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ115×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ115×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質ステンレス
仕上#400
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
屈曲性はありません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質リサイクルゴムチップ
仕上アクリルウレタン塗装
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ115×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質スチール
仕上焼付塗装
色ブラウン
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質アルミ
寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850
タイプソーラーLEDボラード
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
屈曲性はありません。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質リサイクルゴムチップ
仕上アクリルウレタン塗装
タイプソーラーLEDボラード
寸法(mm)Φ115×H850
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。
500m接続可能です。
LED40個。
コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655
質量(kg)2.0
長さ(m)10
電源(V)100
1本
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個
仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時)
材質(本体)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
ソーラーパネル出力1W
点灯方法交互点滅
日本緑十字社品番275003
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。
ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。
送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。
仕様【空中線】内蔵型
材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]
配線接続端子式
出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2)
機能赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能
バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
角度調整範囲ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90°
応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-10~+50
到達距離(m)最大1000
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
距離余裕10倍
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
暗い場所で赤外線センサーに反応して、自動的に動作をします。ライトモード、またはライト+録音再生モードがスイッチ操作で選択できます。ソーラーパネル付き充電ユニットは、本体から取り外して充電ユニット単体でも充電できます。
電球の種類LED
種別PGS-032R
アズワン品番7-3675-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。(落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、IP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。投光器を別売のソーラー電源ユニットと組み合わせることで、両側配線が困難な場所でも受光器側のみの片側配線で使用可能です。また、受光器側にもソーラー電源ユニットと接点入力ユニットを追加することで、フルワイヤレスに対応出来ます。そのため、配線工事が困難な場所でも最大100mの警戒が可能です。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:投光器、受光器それぞれカバーを外した時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)DC5~8V時/(投光器)警戒時:3.7以下、最大(調整時:8.2以下)、(受光器)警戒時:2.3以下、最大(調整時:10.0以下)、DC10~30V時/(投光器)警戒時:5.2以下、最大(調整時:9.4以下)、(受光器)警戒時:3.1以下、最大(調整時:10.7以下)
応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-25~+60
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP65相当)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯アラーム/赤色LED(受光器のみ)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)受光感度減衰時:点灯
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内
距離余裕10倍(1000m)
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
用途工事現場等での設置に
材質鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ