47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWL10C-GPS(W) GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして 質量(g)37 サイズ(cm)6.7 長さ(cm)【バンド】30 充電時間直射日光で約4~6時間 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 防水仕様生活防水 点灯時間フル充電で約6時間
1台
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
ホワイト(ポール) 材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC 仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。
付属品3ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)1個:約120 光源LED(8灯) 光源色昼白色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4 充電時間(時間)約6~8 明るさ(Lm)100(8灯) 使用時間(時間)約8 防水保護等級IP65 センサー感知範囲約3~5m 照射角度(°)約120
1セット(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm)50×80×80 質量(g)110 電源ソーラー充電式 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所に トラスコ品番212-2109 セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個 材質ABS、アルミニウム 質量(g)340 点灯保持時間10(満充電時/8時間充電) アズワン品番64-6600-37
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭 寸法(mm)(最大時)80×80×650 質量(g)170 電源ソーラー充電式 光源色電球色 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 電源ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用 LED色青色4球・赤色4球 電源ニッケル水素蓄電池1本使用 連続点灯時間(時間)100 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 対象動物イノシシ・シカ等
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SWL10C-GPS(Y) GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWL10C-GPS(B) GPSハイブリッドソーラーライト(青) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWL10C-GPS(R) GPSハイブリッドソーラーライト(赤) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWL10C-GPS(G) GPSハイブリッドソーラーライト(緑) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備) 材質PP+ABS+PS 寸法(mm)組み立て時:70×65×630 質量(g)170 連続点灯時間満充電時:8 光源色電球色 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

HAC4359 ハードシェルソーラーセンサーライト HAC 動画あり
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。 セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本 ブラック 電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵) 保護等級IPX7 寿命ライト:約3年 充電時間(時間)約8 設置場所屋外 直径×高さ(cm)約12×2.5 耐荷重(t)約1 明るさ(Lm)約5 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式 付属品充電池 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh LED色電球色 使用環境屋外 支柱径(Φmm)10 防水性IPX3
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式 付属品充電池 材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh LED色電球色 使用環境屋外 支柱径(Φmm)10 高さ調節3段階 防水性IPX3
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯 付属品充電池 材質ガラス・ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯 付属品充電池 材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。 質量(g)740 角度(°)感知:約120 センサー6種類 寸法(cm)約17.7×23.5×12.8 LED色白色、中性色、暖色 ソーラーパネル出力5V/5W LED360LED 内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池 明るさ(Lm)最大2000 防水保護等級IP65 感知距離(m)リモコン:約0~6
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)。駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等。防犯、防災用品として。両面テープでカンタン取り付け。耐荷重約3t。防水仕様(IPX8)。最大48ルーメン
用途ガレージ周辺の安全確保に トラスコ品番556-2880 材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂 幅(mm)123 シルバー 高さ(mm)23 タイプソーラー 色(本体)シルバー チューブ長さ(m)ホワイト LED使用数(個)8 径(mm)8 色(反射部)ホワイト
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6300069673 ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクスト 動画あり
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能 その他【無日照】10日間 質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源ニッケル電池3,000mAh 点滅交互点滅 LED赤20灯
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

6300069664 工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅赤/青 交互点滅 LED赤2灯、青2灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

6300069666 工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅全灯同時点滅 LED赤4灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

6300069665 工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池800mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154 点滅赤/緑 交互点滅 LED赤2灯、緑1灯
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵 形状長方形 質量(kg)0.9 タイプグランドライト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55 発光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 稼働時間(時間)12 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
セット内容本体のみ 材質ガラス 寸法(mm)70×70×55
1個
819 税込901
5日以内出荷

モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。 ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。 昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。 本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。 明るさ:1灯あたり40ルーメン リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W 点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング 材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯します。 ・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法 ・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様 ・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します ・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約450(本体) 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 全光束(Lm)最大320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100 発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K) バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah 使用環境温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP65(生活防水仕様) 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります) 充電方式ソーラー充電 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×128 調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します) 照射範囲360° 点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯) 演色指数(Ra)>85 点灯時間(時間)約10-12
1セット
7,298 税込8,028
4日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)