90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。 付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)90 寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25 高さ(mm)195 質量(g)295 奥行(mm)430 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V 保護等級IP65 センサー感知方式明暗センサー ソーラーパネル出力1.1W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED18LED 設置場所屋外 使用時間(時間)約 6~8 灯数18 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)115×115×135 質量(g)90 点灯方式自動(明暗センサー) 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 LED使用数(個)4個 電球の種類LED
1個
429 税込472
当日出荷

寸法(mm)150×110×30 ブラック 質量(g)ライト:190 コード長さ(m)5 全光束(Lm)250 使用電源リチウムイオン充電池 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 点灯時間25秒
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。 寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36 全光束(Lm)3500 発光色6500-7000K(昼光色) 充電時間(時間)約6-8 設置場所屋外 防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6-12 照射角度(°)約120
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 高さ(mm)125 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。 ホワイト&ブラック 外形寸法(mm)Φ148×800 色温度(K)4000 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V ) 明るさ(Lm)260
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。 【LED前面】白色【背面】電球色 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V) 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm)50×80×80 質量(g)110 電源ソーラー充電式 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品取付けビス、スリーブ 本体寸法(mm)210×115×120 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ ソーラーパネルコード長さ(m)5 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
1個
2,898 税込3,188
欠品中

明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP44 ブラック 寸法(mm)約96×124×48 質量(g)約145 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)180(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 充電時間(時間)約8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー 設置方式ねじ止め 保護等級IPX4(生活防水規格) 灯数2灯 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215 質量(g)約956 消費電力(W)約8 光源色昼光色 色温度(K)6500 光束(Lm)約700 点灯保持時間約10~60秒 センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110° 材質ABS/ポリカーボネート 付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに 材質ガラス、ポリスチレン 寸法(mm)70×70×48 質量(g)250 充電時間(時間)直射日光で約8~10 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 防水仕様生活防水 点灯時間(時間)フル充電で約6~8
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25 質量(g)約110 全光束(Lm)400 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 設置方式クリップ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

5W フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 保護等級防雨タイプIP-44 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭 寸法(mm)(最大時)80×80×650 質量(g)170 電源ソーラー充電式 光源色電球色 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP65 寸法(mm)約144×51×44 質量(g)約130 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)200(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.8W 動作温度範囲(℃)-20~60 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAC4359 ハードシェルソーラーセンサーライト HAC 動画あり
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。 セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本 ブラック 電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵) 保護等級IPX7 寿命ライト:約3年 充電時間(時間)約8 設置場所屋外 直径×高さ(cm)約12×2.5 耐荷重(t)約1 明るさ(Lm)約5 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備) 材質PP+ABS+PS 寸法(mm)組み立て時:70×65×630 質量(g)170 連続点灯時間満充電時:8 光源色電球色 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73 質量(g)約130 全光束(Lm)200 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途資材置場、倉庫、出入口、公園等 付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m) 電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh 保護等級IP65 電線長さ(m)約5 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 センサー感知方式人感 光源色昼光色(6000K) 充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に 付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書 寸法(mm)145×55×105 質量(g)150 全光束(Lm)150 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 設置方式ビス止め 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)600 点灯時間約25秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類LED 設置場所屋外型 消費電力(W)10 付属品パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196 バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度6000K 照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間)5 センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra)Ra81 定格光束(Lm)1080 点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

日動工業ソーラーLEDセンサーライト
エコ商品
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く) 機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh 色温度(K)6000 照度(Lx)(100%)1m:325 使用環境温度(℃)-20~45 センサー感知方式人感(赤外線) 電池寿命約500回 設置方式アンカーボルトで固定 充電時間(時間)7 LED5W 設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など アズワン品番64-8691-13 Ra82(高演色LED) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数センサーモード:約300回 定格光束(Lm)500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
6,798 税込7,478
欠品中

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯する高出力のソーラー充電式センサーライトです。 シーンに合わせて3種類のモード設定が可能 屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に 付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、1セットは予備です。 寸法(mm)210×70×70 質量(g)230 全光束(Lm)500 センサー感知方式人感(赤外線) 使用推奨温度範囲(℃)0~40 設置方式ビス止め 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1800 点灯時間約30秒・約60秒
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140 全光束(Lm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。 夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
設置場所屋外 寸法(mm)80×175×175 質量(g)350 電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷