368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303 材質ニッケル、水素 質量(g)36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力6V、90mA 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
4,178 税込4,596
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25~+50 取扱説明書(2.53MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。 質量(g)約435 光源440LED バッテリー3.7V 2000mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166 検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形 電圧(V)1.2 公称容量(mAh)min.2450
1パック(2本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他 質量(g)約190 寸法(cm)約12.4×9.6×4.8 保護等級IP65相当 色温度(K)約6000 電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー 動作時間太陽光充電約8時間(満充電) 設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など 明るさ(Lm)240 電球の種類LED 点灯時間(時間)約5(強)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

HAC4195 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC 動画あり
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm)Φ115×410 質量(g)170 光源高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm)50×80×80 質量(g)110 電源ソーラー充電式 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3 質量(kg)0.3 材質ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能IP66 LED0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。 付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)90 寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25 高さ(mm)195 質量(g)295 奥行(mm)430 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V 保護等級IP65 センサー感知方式明暗センサー ソーラーパネル出力1.1W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED18LED 設置場所屋外 使用時間(時間)約 6~8 灯数18 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73 質量(g)約130 全光束(Lm)200 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋内外 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト 付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2 材質ABS樹脂 他 保護等級防雨形:IPX3 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 高さ(mm)125 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。 質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト) 光源146LED バッテリー3.7V 1800mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98 検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)直射日光で約8~10 点灯時間(時間)フル充電で約6~8 充放電回数(回)約500
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス 動画あり
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に 電池寿命チューブ1本接続時約310時間 質量(g)約170(乾電池無し) 電源単三形乾電池×3本 方式交互点滅 アズワン品番64-6551-48
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。 IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。 電源はソーラー充電と手回し充電。 太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。 (※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)
防水保護等級IPX7 材質ABS、PC、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145 質量(g)約170 連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分) バッテリー電圧(V)3.6 内蔵電池ニッケル水素充電池 オレンジ
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ソーラー充電できるフレキシブルLEDライト!。大人気のFLEXiTライトにソーラー充電できる充電式リチウムバッテリーが搭載されました。薄型で自由に形状を変えることのできるボディにスポットライト用のセンターLEDライトと12個のLEDライト、さらに4個の赤色LEDが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。1個のスポットライトと12個の白色LEDと4個の赤色LED。500ルーメン。傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース。5モードライト スポット+強・強・弱・赤・点滅。連続使用約70時間(弱モード使用時)
用途LED照明 付属品USBケーブル 材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム 電源ソーラーパネルまたはUSB充電式リチウムバッテリー 寸法(cm)約29×15 アズワン品番64-3280-84 明るさ(Lm)500
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)480 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/15灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。 寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36 全光束(Lm)3500 発光色6500-7000K(昼光色) 充電時間(時間)約6-8 設置場所屋外 防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6-12 照射角度(°)約120
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 動画あり
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ 材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼) 質量(g)約400 電球LED(イエロー) 使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番661-6778 幅(mm)260 高さ(mm)95 奥行(mm)130
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。 ホワイト&ブラック 外形寸法(mm)Φ148×800 色温度(K)4000 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V ) 明るさ(Lm)260
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。 材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む) 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本 LED色シャンパンゴールド 使用環境屋外 保証期間1年 球数20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)545 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.58 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)2/(RGB)3
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

SWL10C-GPS(Y) GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWL10C-GPS(W) GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷