3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 電源ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90-5004SB-YL ソーラー式LED点滅灯 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソーラー式LED点滅灯
明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。
用途工事現場、屋外イベント等 出力650mcd 電源ソーラーバッテリー 連続使用時間(時間)80
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1107500705 ソーラーチューブライト グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ) トラスコ品番854-7656 質量(kg)2 長さ(m)10 寸法(Φmm)22 機能夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅・同時点灯 LED使用数(個)24
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷