ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945
電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh
寸法(幅W×高さH)(mm)251×220
方式点滅/点灯
LED色白
動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)
LED使用数(個)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄
仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)
付属品充電用ACアダプター
質量(kg)約2
電源ニッケル水素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5
機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーター
LED色白(4個)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約144×51×44
質量(g)約130
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.8W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)280×110×64
質量(kg)1.6
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×2
メーカー商品コード1103502202
感知距離(m)約3~8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)480×122×61
質量(kg)3
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×4
メーカー商品コード1103502201
感知距離(m)約3~8
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
材質アルミ・ABS樹脂成型品
幅(mm)411
厚さ(mm)29
高さ(mm)52
質量(g)600
消費電力(W)5
コード長さ(m)3
色温度(K)6500
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)
アズワン品番65-2228-54
1台
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。
仕様約3日(無日照)
サイズΦ75×H140×550mm
電源ニッケル水素
ソーラーパネル種類4W
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314
電池太陽:8.0V/200mA/1.6W
点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))
LED発光:赤色高輝度LEDΦ5
連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
関連キーワード