ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
ポリパイプ同士の接続用
材質黄銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類ステンレス管
長さ(m)10
形状パイプ
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ポリパイプ同士の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル
導体外径(Φmm)2.4
標準条長(m)200
シース厚(mm)1.5
概算質量(kg/km)70
規格E(電気用品安全法)
許容曲げ半径(mm)56
材質(シース)耐熱ビニル
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
材質(導体)軟銅より線
仕上外径(Φmm)7
使用温度範囲(℃)-40~+90
絶縁体外径(mm)4
導体公称断面積(mm2)3.5
導体構成(本/mm)7/0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ポリパイプ同士の接続用
材質青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
全長90mmのセミロング仕様の9本組です
ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています
軸圧入式を採用しています
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です
保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。
トラスコ品番860-0007
全長(mm)90
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等
全長(mm)90
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓
部品番号パイプ:0751-170
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
材質(本体)黄銅
材質(スピンドル)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用
青銅製で、赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.2MPa●最高温度:60℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0452-63
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
接続JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.2
質量(kg)0.3
タイプU形
寸法L(mm)60
最高温度(℃)60
寸法H1(mm)15
材質(スクリーン)SUS
網目(こし網)60メッシュ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法13
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適
仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下
材質11ナイロン
形状プッシュマウント
色黒
使用温度範囲(℃)(常時)-40~105
寸法H(mm)9.2
全長L(mm)201
寸法F(mm)9.6
寸法B(mm)18.4
最大結束径(Φmm)48
寸法T(mm)1.3
寸法G(mm)18
取付穴径(Φmm)6.0-7.5
幅A(mm)4.8
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)
最大取付パネル厚(mm)2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
特性難燃
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃
アズワン品番67-7277-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)-50~150
センサーPt100Ω
素子数シングル
測定電流1A
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)151
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)259
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)270
高さ(mm)165
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250
奥行(mm)249
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード