69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法A(mm)19.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラル
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 高さ(mm)5 質量(g)363 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)9.5 横(mm)19 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 ナチュラル 幅(mm)12.7 長さ(mm)31.1 高さ(mm)3.2 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)96 トラスコ品番438-4121 材質ナイロン66 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法A(mm)31.1 寸法D(mm)5.0 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.2 固定方法M5ねじ 使用箇所屋内
1袋(100個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラル
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0567 質量(kg)1 高さ(mm)3.2 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)12.7 横(mm)31.1 固定方法M5ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
69,980 税込76,978
20日以内出荷

ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン 材質46ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~180 関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ナイロン 66 シリーズHC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 キャップ幅(mm)25 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 仕様湿式 タイプアンカータイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本ほか
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CA1 コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容フリップアンカー・ブッシュ 表面処理クロメート 適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 コンクリートアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプコンクリート用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。 トラスコ品番137-2816 全長(mm)75 材質/仕上先端部:磁石 質量(g)13 適合アンカー38CA、48CA
1本
639 税込703
翌々日出荷

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 コンクリートアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプコンクリート用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番748-9684 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ径M22 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 ねじの呼びM22 外径(mm)28.5
1箱(10本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番485-5591 材質ステンレス 全長(mm)50 ねじ径M12 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)22 埋め込み深さ(mm)50 外径(mm)17.5
1箱(50本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約500 質量(kg)約7.5 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
9,198 税込10,118
6日以内出荷

耐洗メモ紙 LIFEGEAR アンカー 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすい形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は方眼タイプで、カラビナやロープをリングホールに通して携帯可能になっています。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 罫幅(mm)5 材質耐洗紙、アルミニウム 方眼罫 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)