まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合フィルター1×4
種別3-10杯用
質量(kg)1.7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345
機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL)810
消費電力(W)650
本体質量(kg)約1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28
「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
シーンや人数に合わせて抽出先が選べる
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4
色レッド(RA)
容量(mL)675
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2
仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)
色ブラック+シルバー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)800
本体質量(kg)約2
フィルターナイロン(フィルター脱着式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。
象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
色ブラック(BA)
容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)
消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90
容量(g)ミル部:30
電源コード(m)1.3
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色ホワイト
容量(mL)1000
消費電力(W)700
本体質量(kg)3.4
操作タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン
質量(kg)2.9
色オニキスブラック
容量(L)0.84(最大)
消費電力(W)908
方式ハイブリッド抽出
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
適合本体EC-TC40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ステンレス
適合本体EC-JS80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。ひと目で分かる目盛りつき「水タンク」。コーヒーカップ4杯(カップ1杯 約120mL)。ドリップ方式。取扱説明書が確認できる二次元コードつき
色ブラック(BA)
容量(mL)540
消費電力(W)650
本体質量(kg)1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×15.5×23
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218
バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)240
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.2
色シルバー
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プロの抽出をボタン1つで再現。レギュラードリップ、ドリップバッグ、ドリップポッドの3WAYがご家庭で手軽に楽しめます。カップ1杯分を直接ドリップできます。UCCドリップポッドに対応しており、スペシャルティコーヒーなどがお楽しみいただけます。ドリップポッドの種類に合わせて、70,140,180mLの抽出量が選べます。トレイは4段階に高さ調節ができるので、人数やシーンに合わせて、真空断熱ステンレスサーバーやマイボトル、カップにドリップできます。
質量(kg)約3.2
容量(L)0.54
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×27.9×34.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合103ロシ
質量(kg)2.3
色ブラック
タイプ10カップ用
電源100V/930W(50/60Hz)
能力【10カップ】10分
本体寸法(mm)172×282×335
定格電流(A)9.3
標準使用水量(L)1.5
満水時質量(kg)3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL
セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚
質量(kg)約3.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning
材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP
最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
適合本体EN-ZE100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(mm)154×272×H301
色グレージュホワイト
容量(L)0.81
タンク容量(L)0.81
1台(1台)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
お好みに合わせて2つの味わいを楽しめるテイストマイスターを搭載。ハンドドリップで淹れ分けるように、「マイルド」と「ストロング」2つのテイストを誰でもかんたんに調節いただけます。マグカップに直接ドリップOK(専用カップトレイつき)。サーバーにドリップする以外にも、専用カップトレイを設置することでお手持ちのマグカップに直接ドリップをすることも可能です。洗いやすく割れないステンレスサーバー(一重構造)は最大6杯分まで入ります。給水しやすい「着脱式水タンク」。テイストマイスター、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.9 / サーバーあり:1.9
タイプドリップ式
容量(L)0.81
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)690
周波数50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1 / サーバーあり:15.4×27.2×30.1
満水容量(L)0.84
天面からのシャワードリップでまんべんなくコーヒーのうまみを抽出。本格的な味わいを手軽に再現できます。コクのある味わいをつくる「深リブフィルター」。給水しやすい「着脱式水タンク」。ガラス製サーバータイプ。フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.8
色ダークブラウン
タイプドリップ式
容量(L)0.81
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)690
周波数50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1
満水容量(L)0.84
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード