下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色クリーム色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用
色クリーム
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途下地補強用
幅(mm)35
長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.13
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。
上塗りパテとの接着性が良好です。
せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
用途下塗り用
色クリーム
タイプ60分/120分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150
混水量(L/袋)4~5
1袋(7kg)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード