たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
関連キーワード