せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
厚さ(mm)9.5
寸法(mm)910×1820
サイズ3×6
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)12.5
質量(kg/枚)18
エッジ形状スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
新築の床下地合板
用途建築床
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)15
質量(kg)11.1
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
はく離紙をはがして貼るだけ。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。
仕様パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質発泡スチロールボード
粘着剤アクリル系
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。
仕様パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル
材質発泡スチロールボード
粘着剤アクリル系
関連キーワード