17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットン・ラボコットン・ラボ 排水口の油捕まえ隊
エコ商品
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 011
1個(8枚)
299 税込329
3日以内出荷

波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1箱(30枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場等での安全帯着用啓蒙標識です。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番286-9435 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)170 取付方式ビス止め又は両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)620 横(mm)300 表示内容安全帯を 忘れるな! 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
879 税込967
翌々日出荷

表示内容安全帯使う習慣心がけ 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

表示内容安全帯の正しい装着 材質エコユニボード 寸法(mm)600×900×1.2 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×6ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
2,750 税込3,025
3日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。1ケース単位でのまとめ売り商品です。
用途床のから拭き用 仕様から拭き 材質再生PET・ポリエチレン(PE) 種類フローリングモップ 奥行(mm)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1ケース(30枚×12箱)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約21 外形寸法(mm)使用時490×782×338 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約35枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性60万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.49kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約35枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性60万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.49kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約21 外形寸法(mm)使用時490×782×338 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約40枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性150万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.57kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約21 外形寸法(mm)使用時490×782×338 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1300以下、動作時平均544 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約45枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性150万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.59kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

LP-S4290シリーズは45枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。また、最大2870枚の大容量給紙と6Way給紙で用紙交換の手間を最小限に抑えます。仕分け作業を効率化するA4縦横ソートなど、印刷後の作業省力化にも貢献します。エラー時の操作手順をアニメーションで表示するので分かりやすく、紙詰まりの解消や消耗品交換も落ち着いて対応できます。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 155 030
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

LP-S3590シリーズは40枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。また、最大2870枚の大容量給紙と6Way給紙で用紙交換の手間を最小限に抑えます。仕分け作業を効率化するA4縦横ソートなど、印刷後の作業省力化にも貢献します。エラー時の操作手順をアニメーションで表示するので分かりやすく、紙詰まりの解消や消耗品交換も落ち着いて対応できます。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 155 030
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

LP-S3290シリーズは35枚/分という高速プリントを実現。また、最大2320枚の大容量給紙と5Way給紙で用紙交換の手間を最小限に抑えます。仕分け作業を効率化するA4縦横ソートなど、印刷後の作業省力化にも貢献します。エラー時の操作手順をアニメーションで表示するので分かりやすく、紙詰まりの解消や消耗品交換も落ち着いて対応できます。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 155 030
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約40枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性150万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.57kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)457.2×457.2 エコマーク認定認定 エルワイタイル ストーン カルクシュタイン 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリカラエルワイタイルホーム
エコ商品
エルワイタイルの高級感はそのままに、コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル
寸法(mm)150×914.4 エコマーク認定認定 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1ケース(24枚)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)