23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン シルバー系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブラック系 質量(g)約1180 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂 ネイビー 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル ブラック 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッド ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン 質量(g)約1030 材質(ベルト)胸:ナイロン 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル 材質(D環)スチール 材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金) 最大使用質量(kg)130
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂 質量(g)約1200 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス
柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。
用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。 セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組) 材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール 長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100 幅(mm)肩腿胸ベルト:45 サイズM 直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16 質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760 タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金) 種類フルハーネス型 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
1本
69,980 税込76,978
43日以内出荷

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。 仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備 材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー 質量(g)1220 ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45 規格墜落制止用器具の規格 バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 胴ベルト
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
ブラック/レッド 質量(g)約1220 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルプレート
1本
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。 仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備 材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー 質量(g)1430 ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45 規格墜落制止用器具の規格 バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V字 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂 質量(g)約1110 タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)30 フックNo.57F(スチールカバータイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100) コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ式ランヤード
ホワイト系 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 ロープ幅(mm)12 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ロープ)3ッ打ナイロン ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.3
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)