軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
関連キーワード