21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ダブルタイティワン
主にハウス先端に使用する、大口径にも使用できるT型交差部品。
用途大口径にも使用できるT型部品
1セットほか
549 税込604
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定 付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
1セット(4個)
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)妻面クロスワン
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
1セットほか
349 税込384
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同サイズの2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式バンド。
用途直管平行接続金具
1セットほか
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ペリカン
妻アーチパイプと妻柱(角パイプ スーパービニエース等)の接続部品。
用途自在接続金具 商品タイプ本体のみ
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


線材を使ったT型交差部品。 パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)妻面クロスワン
妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。
用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。 材質スチール
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)バインドクロス
同径の2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式の締付部品。2本の平行パイプが強固に固定出来ます。
用途直管平行接続金具
1セットほか
499 税込549
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
39 税込43
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)