使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。
定尺(m)2
連続使用温度(℃)400以下
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
関連キーワード