22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ダークブラウン 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ホワイト 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型FP
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。 定尺(m)5 連続使用温度(℃)250以下
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。) 定尺(m)5
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~130 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,541 税込8,295
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。 ブラック 定尺(m)5
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型PAL
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。) 定尺(m)5 連続使用温度(℃)130以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホースV型
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。 長さ(m)5 使用温度範囲-20~250℃
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。 長さ(m)5 使用温度範囲0~130℃
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース AP型
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)









軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)