伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
長さ(m)5
材質ラミネートアルミ箔
色銀
使用温度範囲(℃)-20~130
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。
色ブラック
定尺(m)5
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
色白
使用温度範囲(℃)-20~180
特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
関連キーワード