摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)0.6~0.8
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・70
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)
反撥弾性(%)50
引裂き強度(kN/m)36.4
サービス分類オーダー・加工
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・91
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]
切断時伸(%)430
圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)
反撥弾性(%)37
引裂き強度(kN/m)86.8
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・50
比重1.24
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)
反撥弾性(%)31
引裂き強度(kN/m)28.6
サービス分類オーダー・加工
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム(ポリエステル系)
硬さタイプA/70
比重1.2
伸び(%)切断時/630
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7
圧縮永久ひずみ(%)28
反撥弾性(%)50
引裂き強度(kN/m)36.4
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度50
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
こんなお得な商品も!

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式交換式
仕上クロームメッキ
ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650
適合車種日野4tレンジャープロ標準車(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー標準車(H23.8~H29.4)
関連資料(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式交換式
仕上クロームメッキ
ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650
適合車種日野4t'17レンジャー標準/ワイド車(H29.5~)
関連資料(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
置くだけで、キシレンを吸着し、濃度を軽減します。
寸法(mm)148×105×25
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC67
RoHS指令(10物質対応)対応
完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。
寸法(幅W×長さL)(mm)55×360
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10
アズワン品番64-5223-36
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
ネズミが通り抜けそうなすき間等に詰めて使用する防ソパテです。
難燃性、不乾性で優れた密着性を有し、安全性にも優れ、長期間安定した防ソ効果を発揮します。
パテタイプなので手軽に扱うことができます。
付属品接触防止ステッカー付、ビニール手袋付
トラスコ品番494-6677
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)30×10
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。コンセントボックス内や壁裏、モールの配管内などに塗って使用します。 。VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。
用途プラスチック・紙・ゴム・金属など色々な材質に。害虫に対する忌避効果。
トラスコ品番494-6642
色黄
容量(mL)25.6
タイプペンタイプ
有効面積(m2)3.6
香り無香性
適合害虫不快害虫
効果2年
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
優れた弾性と透明性を持ちます。紫外線による変色がありません。
材質エーテル系ウレタンゲル
寸法(mm)500×500
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)16.7
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW700×D450サイズです。
扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
質量(kg)26
色ホワイト
材質(本体)鋼板、焼付塗装
タイプ両開き扉
最大積載量(kg)(底板・棚板)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1050
機構ラッチ機構
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×414×1000
棚ピッチ(mm)20
材質(扉)鋼板、焼付塗装
ベース下置き設置時必須(別売 L5-Q11)
設置姿勢上置き・下置き両用
棚板2枚付(可動式)
材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工
錠前付
棚板厚さ(mm)15
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×450×1050
開口角(°)180
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥51,980
税込¥57,178
25日以内出荷
メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW700×D450サイズです。
扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
質量(kg)26
色ホワイト
材質(本体)鋼板、焼付塗装
タイプ両開き扉
最大積載量(kg)(底板・棚板)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1050
機構ラッチ機構
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×414×1000
棚ピッチ(mm)20
材質(扉)鋼板、焼付塗装
ベース下置き設置時必須(別売 L5-Q11)
設置姿勢上置き・下置き両用
棚板2枚付(可動式)
材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工
錠前付
棚板厚さ(mm)15
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×450×1050
開口角(°)180
1台
¥51,980
税込¥57,178
25日以内出荷
3連タイプのパーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色ホワイト
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)1800
質量(kg)16.7
高さ(mm)1800
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×1600
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
脚の種類キャスター脚
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色ホワイト
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)1800
質量(kg)9.2
高さ(mm)1600
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1600
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×400×1800
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
脚の種類キャスター脚
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ