microUSBタイプC 長さ3mのACアダプターです。
用途防犯カメラ用ACアダプターとしてお使いいただけます。見守りカメラ専用
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.1 FRL
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVI-D(シングルリンク)ディスプレイで検証済み(Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に最適。パフォーマンス:DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C - DVI-Dシングルリンクケーブル(3m ブラック)。1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換。一体型ケーブル:故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、 Chromebookなど。簡単導入:USB Type C DP Altモード(Thunderbolt 3互換)デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
セット内容USB-C-DVIケーブル
長さ(mm)3000
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)141
ポート数1
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS171
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書
色ブラック
コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス
保証期間1年間
動作温度(℃)‐5~65
動作湿度(%)10~88(結露なきこと)
対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)
変換タイプオス-オス
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプ高耐久タイプ
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)約3
コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス
対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
最大解像度2160p 4K/60Hz
使用環境温度(℃)0~35
ケーブル種類スタンダード
オス形状Type-C
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)USBType-C(オス):約11.3×6.7×40.9、HDMI(タイプA/オス):約19.6×11.0×63.7
プラグ金メッキ
最大解像度4K(3840×2160)/60p
ケーブル2重シールドケーブル
ケーブル径(Φmm)約5.0
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB
Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信
適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保
色ブラック
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DisplayPortケーブル
長さ(mm)3000
高さ(mm)10
質量(g)200
出力【AV】DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)20~70
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-40~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~40
チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり
色黒
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
準拠規格DP alt mode/HDMI2.0
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス
ケーブル径(Φmm)約5.2
会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンをHDMI出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応のHDMI変換コンバーターです。
HDMI出力、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)出力、USBType-C出力を持つパソコンを接続しHDMI信号に変換し出力することができます。※1※2
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※3
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。※3
USB給電で動作するUSBバスパワー方式です。(別売りのUSB-AC変換アダプタからの給電にも対応します)
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
取り回しに便利な全長3mのロングケーブル仕様です。
※1各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。
※2DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード)に準拠しているUSBType-Cポートを搭載した機種に限ります。
※3VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)信号からは出力できません。
ケーブル長(m)3(本体-ディスプレイ間ケーブル)
仕様(入力DDC信号)5V
付属品取扱説明書
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)1.85
入力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1/ミニD-sub(HD)15pinオス×1/USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム)
保存湿度範囲80以下(結露なきこと)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS※VGA入力時除く
出力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1
保管温度範囲(℃)-20~60
使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度最大4096×2160(60Hz)/3840×2160(60Hz)
HDMI規格HDMIVer2.0b
オス形状HDMI Type-A(19ピン)×2/ミニD-sub(HD)15ピン/USB Type-C
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
関連キーワード