コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書
材質PC、PVC
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V 50/60Hz 15A
ケーブル急速充電対応タイプCケーブル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1
ケーブル長(cm)約25
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり
付属品取扱説明書
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1
ケーブル急速充電対応タイプC
主材質PC、PVC
ケーブル長(cm)約25
関連キーワード