20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。 最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM) ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く) 質量(g)約29 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く) 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4 対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 接続端子USB Type-C 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。 データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 USB規格USB 3.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A / Type-C 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-C 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2 USB規格USB 3.1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB2.0ハブです。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V2Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) 電源バスパワー 対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 供給電流(mA)4ポート合計2000mA(1ポート当たり500mA未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。 最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。 最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは余裕をもって使える約30cmです。
ブラック 質量(g)約37 ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート(USB Type-C)、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート(USB-A) 電源バスパワー 対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.0×31.0×10.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) USBケーブル(m)約0.30(コネクタを除く) 転送速度(Mbps)USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 供給電流(mA)4ポート合計3000mA(1ポート当たり750mA未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

USB Type C コンボハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB Type C コンボハブ
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 質量(g)約39.2 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB2.0対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるPower Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約48.0 ポート数(パソコン側)USB2.0 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB2.0 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3 (ケーブル含まず) 転送速度(Mbps)USB2.0 480(理論値) 電源供給方式セルフパワー バスパワー インターフェイスUSB2.0 Type-C 供給電流(mA)3ポート合計1500(各ポート500未満) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新規格USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら最高転送速度10Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4 インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く) 質量(g)約39.0 対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en2スーパースピードプラス/10bps(理論値)、USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)105 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○ 質量(g)約54.0 ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3 電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず ) 対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1) 保証期間6カ月 USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず ) 電源供給方式セルフパワー バスパワー USBポート数3 インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満) 転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1 コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm)約15 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android 質量(g)24 ポート数4 対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15 供給電流(mA)合計400まで RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシType-C/USB2.0/3ポートハブ/120cm
エコ商品
Type-Cコネクタポートを搭載した3ポートハブ。 コンパクトな縦挿しハブ、背面にはマグネット付き。 Type-Cポート搭載のパソコンやスマホタブレット等に接続。 Type-Cポートをふさがず2つのType-Aポートを増やせます。 AC電源に接続しないバスパワータイプ。
ケーブル長(cm)約120 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac ポート数3 対応OSWindows10/8.1/8/7 MacOS X(10.10以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×18×22 供給電流(mA)合計500まで RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯 仕様【USB-C デバイスポート】なし、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり セット内容USB-Cハブ 性能【UASPサポート】あり 材質プラスチック 幅(mm)50 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)20 質量(g)73 ポート数4 電源バスパワー 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン 保存温度(℃)-20~70 保証期間2年 コネクタ【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、【4-コネクタタイプ】USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 動作温度(℃)0~50 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 転送速度(Gbps)最大データ:5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載) ブラック 質量(g)約55 ポート数4ポート 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間6か月間 動作湿度(%)5~85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) 供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリームType-C オス コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
3,298 税込3,628
欠品中

4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28.5cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯 仕様【USB-C デバイスポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり セット内容USB-Cハブ 性能【UASPサポート】あり 材質プラスチック 幅(mm)50 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)20 質量(g)74 ポート数4 電源USB電源 長さ(cm)13.5 対応OSOSに依存せず、ドライバやソフトウェアは不要 湿度(%RH)0~85(結露しないこと) 対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン 保存温度(℃)-10~+55 保証期間2年 コネクタ【3-コネクタタイプ】USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] 動作温度(℃)0~70 パソコン動作環境【システムおよびケーブル要件】USB Type-Cポート - USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28.5 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 転送速度(Gbps)最大データ:5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約44 規格VCCI:Class B対応 ポート数6 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 電源供給方式バスパワー 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)89 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり ケーブル長(m)0.345 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約36 規格VCCI:Class B対応 ポート数4 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約30×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず USBポートUSB PowerDelivery対応(最大入力100/最大出力85) インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 USBポート数4 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)