FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
FHD/Wi-Fi 6E
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(左側面1、右側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約890g/国内生産
仕様●本体重量(g):約890●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):32GB●J-Moss:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●SIM情報:なし●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電波法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:13.3型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約979g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)
Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
関連キーワード