カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(268)
  • 制御機器(256)
  • カー用品(160)
  • 空調・電設資材(135)
  • 農業機械(48)
  • 自動車補修部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • バイク部品(26)
  • 自転車部品(23)
  • 家電(22)
  • 切削工具(21)
  • 測定用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「タイプc-c」の検索結果

1,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZENON Core BF7 AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7AbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン・ピニオンサポート構造・アルミフレーム・C6カーボンサイドプレート・大口径超々ジュラルミンドライブギア・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング・マグトラックスIIIブレーキシステム・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)・デュラクラッチ・デュラカーボンハンドル・中空パドル型ハンドルノブ・潤滑油ポート・Tiコートラインガイド・リセスドリールフット・カムロックレバー
仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:8lb(0.235mm)-100m / PE1-150m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比7.5:1
ZENON Core HS8 AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core HS8AbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン・ピニオンサポート構造・アルミフレーム・C6カーボンサイドプレート・大口径超々ジュラルミンドライブギア・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング・マグトラックスIIIブレーキシステム・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)・デュラクラッチ・デュラカーボンハンドル・中空パドル型ハンドルノブ・潤滑油ポート・Tiコートラインガイド・リセスドリールフット・カムロックレバー
仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比8.3:1
防振架台KD-11HB-S ノーリツ防振架台KD-11HB-Sノーリツ
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
ハサミ込み金具(現地手配)が別途必要です。
プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズ ※ヘッダー内蔵タイプのみ対応関連資料納入仕様図(0.48MB)グリーン購入法適合
給気カバーQ10-S ノーリツ給気カバーQ10-Sノーリツ
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
1.GTH-C(P/V)2470-Tタイプ、GTH-C(P/V)2471-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-9と組み合わせで使用。2.GTH-C(P/V)1670-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-10と組み合わせで使用。
プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V)2470-L/Tタイプ、GTH-C(P/V)2471-L/Tタイプ、GTH-C(P/V)1670-L/Tタイプ関連資料納入仕様図(0.42MB)グリーン購入法適合
3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
299税込329
1個
5日以内出荷
3C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)になります。通電性に優れた金メッキタイプで、3C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ適合3C用タイプF型入数2個入
Type-C延長ケーブル 3m JTTType-C延長ケーブル 3mJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 0.5m JTTType-C延長ケーブル 0.5mJTT
709税込780
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 1m JTTType-C延長ケーブル 1mJTT
799税込879
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 2m JTTType-C延長ケーブル 2mJTT
989税込1,088
1個
7日以内出荷
本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-CコネクタUSB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
ブラック質量(g)約45ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツリアブレーキパイプアイエルモータースポーツ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301759適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:リヤーブレーキパイプ重量[キログラム]:0.2加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:ブレーキ周り内容量[数量]:1本備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.2備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤーブレーキパイプ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ブレーキ周り
イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付 アイエルモータースポーツイージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付アイエルモータースポーツ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301147-5適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6Cタイプ:イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.441加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:センターコンソール内容量[数量]:1セット付属品:シフトレバーブーツ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品シフトレバーブーツ適合NA6CE/NA8C/NB6C質量(kg)0.441クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプイージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所センターコンソール
イージーシフター クローム シフトレバーブーツ付 アイエルモータースポーツイージーシフター クローム シフトレバーブーツ付アイエルモータースポーツ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301124適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:イージーシフター クローム シフトレバーブーツ付色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.44加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:センターコンソール内容量[数量]:1セット付属品:シフトレバーブーツ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品シフトレバーブーツ適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.44クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプイージーシフター クローム シフトレバーブーツ付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所センターコンソール
オイルフィラーキャップ ブラック アイエルモータースポーツオイルフィラーキャップ ブラックアイエルモータースポーツ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-5104適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:オイルフィラーキャップ ブラック色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:0.2材質[素材]:アルミニウム加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:エンジンルーム内容量[数量]:1個付属品:ガスケットOリング備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ガスケットOリング適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質アルミニウム質量(kg)0.2ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルフィラーキャップ ブラック加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所エンジンルーム
ハイパフォーマンスクーリングファンキット アイエルモータースポーツハイパフォーマンスクーリングファンキットアイエルモータースポーツ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB0-5156適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:ハイパフォーマンスクーリングファンキット重量[キログラム]:2.5加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:冷却系内容量[数量]:1台分付属品:配線キット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。リペア:品番:NAB-5180
付属品配線キット適合NB6C/NB8C質量(kg)2.5品番【リペア】NAB-5180備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプハイパフォーマンスクーリングファンキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所冷却系
USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブj5 create
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブj5 create
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)70.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2最大解像度3840×2160@144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-CドッキングステーションですType-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応
CIO Portable Bath Speaker ホワイト CIOCIO Portable Bath Speaker ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
CIO Portable Bath Speaker ブラック CIOCIO Portable Bath Speaker ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
マイクロキャストスプール SXUM1618R ガンメタ Avail(アベイル)マイクロキャストスプール SXUM1618R ガンメタAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ABU モラムSX 1600C/1601C ULTRAMAG(マグネットブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。純正スプール(約14.5g)に対し、約7.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。 これにより、スプールのレスポンスが向上し5g~2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG FORELL ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG S2 ABU Morrum SX1600C / 1601C ULTRAMAG S2-V ※Hi-Speed / MAG / IVCB / ZXシリーズは適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキディスク:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス質量(g)約7.0直径×幅W(mm)Φ35×23ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量PE0.6-80m
マイクロキャストスプール SXMG1618R ガンメタ Avail(アベイル)マイクロキャストスプール SXMG1618R ガンメタAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ABU モラムSX 1600C/1601C MAG(マグネットブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。純正スプール(約13.0g)に対し、約6gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。 これにより、スプールのレスポンスが向上し5g~2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種ABU Morrum SX1600C/SX1601C MAG ※Hi-Speed/IVCB/ULTRA MAG/ZXシリーズは適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキディスク:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス質量(g)約7.0直径×幅W(mm)Φ35×23ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量PE0.6-80m
マイクロキャストスプール SXHS1618R ガンメタ Avail(アベイル)マイクロキャストスプール SXHS1618R ガンメタAvail(アベイル)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ABU モラムSX 1600C/1601C Hi-Speed用(遠心ブレーキタイプ)専用のマイクロキャストスプールです。純正スプール(約12.6g)に対し、約5.8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化しました。 これにより、スプールのレスポンスが向上し5g~2gなどの軽量ルアーのキャストを可能にし、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed ※MAG、IVCB、ULTRA MAG、ZXシリーズは適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ドライブピン:ステンレス質量(g)約6.8直径×幅W(mm)Φ35×23ベアリング内径(Φmm)5 (純正:5)ベアリング外径(Φmm)11 (純正:11)ベアリング幅(mm)4 (純正:4)糸巻量PE0.6-80m
マイクロキャストスプール AMB6550UC Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB6550UCAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用適合機種6500C/6500CS 等のウルトラキャストモデル専用(スプールからシャフトが抜けるタイプ)※オールドの6500C等には適合しません また、UC6500Cハイスピードウインチプラスのような ニューウルトラキャストモデル(アンチディストーションスプール搭載リール)にも適合しません材質超々ジュラルミン溝深さ(mm)5糸巻量ナイロン4.0号(16lb)-70m
マイクロキャストスプール AMB4550UC2 Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4550UC2Avail(アベイル)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません材質超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m
マイクロキャストスプール AMB4530UC2 Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4530UC2Avail(アベイル)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません材質超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m
マイクロキャストスプール AMB2560R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2560RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2540RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2520R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2520RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
カーボンクロスドラグワッシャ Avail(アベイル)カーボンクロスドラグワッシャAvail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロム Avail(アベイル)アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロムAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロム Avail(アベイル)アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロムAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロム Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 2500C用 2BB クロムAvail(アベイル)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフト 2500C用 Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 2500C用Avail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロム Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 1500C用 2BB クロムAvail(アベイル)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフト 1500C用 Avail(アベイル)アルミウォームシャフト 1500C用Avail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
チューブラピン アイエルモータースポーツチューブラピンアイエルモータースポーツ
4,498税込4,948
1個
予約販売
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301729販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:チューブラピン色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.08加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.08シルバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプチューブラピン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
フレッシュエアスコープ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)フレッシュエアスコープJass Performance(ジャスパフォーマンス)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:2055販売備考:シリーズ2(フロントガラスにルームミラーがあるモデル)は適合不可。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:エアスコープ色[カラー]:ブラック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアスコープ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
カップホルダー Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダーJass Performance(ジャスパフォーマンス)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:カップホルダー色[カラー]:ブラック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプカップホルダー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
カップホルダー Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダーJass Performance(ジャスパフォーマンス)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:カップホルダー色[カラー]:レッド加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
レッド備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプカップホルダー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら