26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て
1パック(10足)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1セット(10足)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策 区分使い捨て
1セット(10足)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てシューズカバー(ロングタイプ) 左右兼用 フリーサイズ クリーンルームで使用不可です。 アスベスト対応品
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入り アズワン品番65-2118-26
1箱(10足)
6,380 税込7,018
当日出荷

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) サイズF 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) トラスコ品番756-1989 種別シューズカバー 材質タイケム(R)2000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 幅(cm)13 生地性能静電気防止 仕様底面滑り止め付き 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1足ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シューズカバー SMS製 モノタロウ 動画あり
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます 材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て
1パック(10足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能防汚、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1式
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止 高さ(cm)約16.5 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 目付(g/m2)40 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果あり
1パック(5足)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫い トラスコ品番819-8892 種別シューズカバー 材質SMS(ポリプロピレン不織布) サイズフリー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
1パック(10足)
2,198 税込2,418
当日出荷

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減。上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現
サイズフリー トラスコ品番373-9686 材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート 区分使い捨て タイプロング
1袋(20足)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は防護性能、快適性に優れたタイベック(R)を使用しています。
仕様●ブーツ型●ヒモ付●靴底寸法:約33cm●内縫い●色:白●寸法(cm):33●適応靴サイズ(cm):フリー●サイズ:45cm×33cm●全長(cm):45●長さ(mm):450●幅(mm):315●長さ(mm):450●耐熱性・防炎性はありません。 アズワン品番65-9239-30
1箱(200足)
86,980 税込95,678
6日以内出荷

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 材質ポリエチレン(PE) 仕様防水仕様 区分使い捨て 質量(g)400 タイプショート 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5~27.5 特性防水
1袋(50足)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー トラスコ品番819-8880 種別シューズカバー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35(ゴム入) 滑り止め効果あり
1箱(50足)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポンTMタイベック(R)ソフトウエア。耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です
アズワン品番61-0134-10
1セット(10足×20パック)
66,980 税込73,678
13日以内出荷

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー サイズフリー 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) 種別シューズカバー 材質タイケム(R)6000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止 材質不織布(1層) 適合24~28cm 区分使い捨て タイプショート
1セット(50足)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シューズカバー 種別シューズカバー 材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) サイズフリー(ロングタイプ) 区分使い捨て タイプロング 規格JIS 8115 適合品 アズワン品番1-8245-20
1袋(10足)
2,698 税込2,968
当日出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブーツカバーにより、靴の隙間からの粉塵等の浸入を防ぎます。
用途粉塵・汚れ作業。食品取扱い、化学品取扱い。一般廃棄物処理など サイズフリー 仕様底付き 種別シューズカバー 材質ポリプロピレン不織布 区分使い捨て タイプブーツカバー 製法SMS製法 構造スパンボンド不織布+MBフィルター 全長(cm)約40 通気性(sec/100c)48.1 底面の全長(cm)約30 特性捕集率98.8%(0.3μ粉塵)、通気性48.1cc/sec、引張強さ 縦:131N 伸縮46.3% 横79.3N 伸縮56.4%
1足
169 税込186
当日出荷

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アゼアス感染症防護対策キット ICK-2
エコ商品
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1式
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)感染症防護キット
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル 材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製 仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)