20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。 防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。
用途50年相当の高耐久シート。 材質PET+PE 幅(mm)1000 長さ(m)50
1ケース(2巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。 結露の発生を著しく低下させます。 耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。 居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。 小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.4 幅(m)1
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FIRST(ファースト)透湿シート シットール
透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
仕様ファーストマーク入 材質ポリオレフィン
1箱(2巻)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 動画あり
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン 色(表)ODグリーン 色(裏)ブラック 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 特性耐水 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。 引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0 引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207 伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0 つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
1箱(4巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)