26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

1本(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付 長さ(m)2 幅(m)1 生地デュポン社製タイベック素材使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ 幅(mm)75 シルバー 1巻長さ(m)20
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。 結露の発生を著しく低下させます。 耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。 居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。 小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.4 幅(m)1
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 動画あり
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 特性耐水 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。 防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。 防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 質量(kg/本)4
1箱(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭・デュポンストレッチガード
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートを止めるための万能杭です。シートにやさしい形状で、確実にシートを止めます。りんご、もも等の着色促進用シート(反射シート、タイベックシート等)を確実にロックします。地面への抜き差しがしやすい構造になっています。
材質PP・HD/PE 寸法(mm)笠短手:60、笠長手:90
1セット(600個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。 広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。 防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)22 厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58 幅(mm)220 粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5 引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。 高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。 表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。
タイプFタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000071 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1枚×20袋)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSC
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。 高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。 表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。 裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。
タイプCタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000073 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1枚×20袋)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中症対策に最適 高い遮熱効果 テント内の温度上昇を大幅に抑制 。高い遮熱性のタイベックシルバー熱反射率が高くメッシュシートに蓄熱することが無く裏面にはアルミ蒸着しているので遮光性と遮熱効果をもたらします
用途幼稚園・保育園 また集客場所の熱中症対策に その他表面 白 裏面シルバー タイベックメッシュ 白 裏面シルバー タイプ総アルミタイプ
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ 日本ワイドクロス カスタマイズ可
素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
用途ハウス内張り用カーテン 種別ラッセル編 材質ポリエチレン 関連資料(5.82MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷