カテゴリ

  • 作業服(67)
    • 使い捨て防護服(17)
    • 化学防護服(26)
    • 足カバー/脚絆(9)
  • 建材・エクステリア(8)
    • 透湿・防水シート(6)
  • 救急・衛生(22)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「タイベックス」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ 日本ワイドクロス【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ日本ワイドクロス
1,715税込1,887
1個
31日以内出荷
素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質ポリエチレン関連資料(5.82MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシルバーシリーズ 日本ワイドクロス【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシルバーシリーズ日本ワイドクロス
1,715税込1,887
1個
31日以内出荷
遮光性・遮熱性にすぐれた「デュポン(TM)タイベック(R)」にアルミ蒸着を施し、さらに保温性がアップしました。光反射率約90%で遮光・遮熱効果を発揮しつつ、夜間や冬期の保温性もアップします。蒸着してあるアルミニウムは高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特徴があります。タイベック(R)面を屋外側にすることにより太陽光を反射し、夏はハウス内を涼しくします。また、シルバー(アルミ蒸着)面を屋内側にすることにより、冬は屋外への熱放射を抑え、ハウス内を温かく保ちます。
用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質ポリエチレン関連資料(5.57MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 スリムホワイト 日本ワイドクロス【オーダー】 スリムホワイト日本ワイドクロス
1,715税込1,887
1個
31日以内出荷
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。
用途遮光・遮熱用ネット種別からみ織(熱融着)材質ポリエチレン関連資料(3.61MB)サービス分類オーダー・加工
タイケム ガウン2000C 0290 ケニスタイケム ガウン2000C 0290ケニス
3,798税込4,178
1枚(1枚)
6日以内出荷
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワンクリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズアズワン
35,300税込38,830
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
デュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズ デュポンデュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズデュポン
65,050税込71,555
1箱(50袋×1双)
6日以内出荷
バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃がさないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応したブーツカバーです。主な用途:クリーンルーム。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様●材質:デュポンTMタイベック(R)(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)●グレード目安:クラス100●品名:ブーツカバー●γ線滅菌済●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。アズワン品番68-4540-73
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着 旭・デュポンタイベック(R)500エキスパート エコパック 100着旭・デュポン
149,800税込164,780
1箱(100着)
3日以内出荷
用途粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
タイベック(R)600PLUS 旭・デュポンタイベック(R)600PLUS旭・デュポン
2,698税込2,968
1着
予約販売
用途粉じん対策 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズ4XL胸囲(cm)約132~140適応身長(cm)約200~208
デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズデュポン
59,980税込65,978
1箱(25袋×1着)
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエアバリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。γ線滅菌済
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。付属品滅菌証明書材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン)品名カバーオール(つなぎ服)対応無菌保証レベルSAL10-6
シートロック 広田産業シートロック広田産業
29,980税込32,978
1セット(600個)ほか
翌々日出荷
シートを止めるための万能杭です。シートにやさしい形状で、確実にシートを止めます。りんご、もも等の着色促進用シート(反射シート、タイベックシート等)を確実にロックします。地面への抜き差しがしやすい構造になっています。
材質PP・HD/PE寸法(mm)笠短手:60、笠長手:90
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,900税込5,390
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
タイベック製シューズカバー長 200足入 旭化成アドバンスタイベック製シューズカバー長 200足入旭化成アドバンス
86,980税込95,678
1箱(200足)
6日以内出荷
素材は防護性能、快適性に優れたタイベック(R)を使用しています。
仕様●ブーツ型●ヒモ付●靴底寸法:約33cm●内縫い●色:白●寸法(cm):33●適応靴サイズ(cm):フリー●サイズ:45cm×33cm●全長(cm):45●長さ(mm):450●幅(mm):315●長さ(mm):450●耐熱性・防炎性はありません。アズワン品番65-9239-30
滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋) オオサキメディカル滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)オオサキメディカル
1,598税込1,758
1箱(10袋×1巻)
8日以内出荷
必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。滅菌バッグに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済製品です。
仕様●種類:TS 5cm●規格:5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9493-03
滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋) オオサキメディカル滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)オオサキメディカル
2,698税込2,968
1箱(10袋×1巻)
7日以内出荷
必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。滅菌バッグに「タイベック」を使用した、滅菌済製品です。
仕様●種類:TS 10cm●規格:10cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9493-05
滅菌バッグ ケーエム(KM)滅菌バッグケーエム(KM)
33,980税込37,378
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズデュポン
66,980税込73,678
1箱(20袋×1着)
6日以内出荷から7日以内出荷
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。滅菌証明付きChemical
用途製薬・医療機器製造等仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
タイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト 旭・デュポンタイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト旭・デュポン
9,998税込10,998
1本(50m)
3日以内出荷
幅(mm)約120高さ(mm)約1000奥行(mm)約120関連資料(0.4MB)
セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパンセーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロールメディコムジャパン
16,980税込18,678
1ロール(150m)ほか
7日以内出荷
過酸化水素低温滅菌法に対応全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要自由な長さにカットできるロールタイプ過酸化水素低温滅菌法ISO11140ISO11607
用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り旭・デュポン
35,980税込39,578
1箱(25着)
3日以内出荷から4日以内出荷
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
17,980税込19,778
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
2,460税込2,706
1着
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
1,960税込2,156
1着
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅠ型
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
2,040税込2,244
1着
翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
タイベック製単管たれ幕 JSグループタイベック製単管たれ幕JSグループ
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
タイベック(R)6621 キャップ アゼアスタイベック(R)6621 キャップアゼアス
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策仕様ゴム入TGK品番532-87-04-52トラスコ品番380-0130種別キャップ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズ区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
シューズカバー・ロング(使い捨て) エスコシューズカバー・ロング(使い捨て)エスコ
6,380税込7,018
1箱(10足)
当日出荷
使い捨てシューズカバー(ロングタイプ) 左右兼用 フリーサイズ クリーンルームで使用不可です。 アスベスト対応品
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入りアズワン品番65-2118-26
腕カバー(使い捨て) エスコ腕カバー(使い捨て)エスコ
4,740税込5,214
1箱(10双)
翌日出荷
使い捨てアームカバー クリーンルームで使用不可です。
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●長さ:40cm●入数:10組入りアズワン品番65-2118-25
滅菌セッシ SHシリーズ オオサキメディカル滅菌セッシ SHシリーズオオサキメディカル
1箱(20袋×1本)ほか
翌々日出荷
ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。
材質ABS樹脂一般的名称単回使用ピンセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ストレッチガード 旭・デュポンストレッチガード旭・デュポン
439税込483
1枚ほか
当日出荷
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポンデュポン タイベック シルバーテープ旭・デュポン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
EXELUXアコーディオンオンLEDライト メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライトメテックス
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷
シンプル&エレガントなデザイン、しかも機能的なインテリアライト。 伸ばすと点灯、畳むと消灯。 電球色・昼白色の自動切り換えも、常時点灯も可能。 USB充電で5~6時間点灯。
付属品吊下げ用マグネット、USB/microUSBケーブル材質木製合板、タイベック、磁石質量(kg)約0.17サイズ(cm)閉じた時:約10.2×10.2×3.4、広げた時:約10.2×10.2×28.0定格出力(W)2機能3モード:電球色/昼白色/交互点灯(電球色⇔昼白色)使用電池3.7V/1200mAh保護機能過充電保護回路付き充電時間(時間)約1~2アズワン品番64-9722-03RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)約4~5
デュポン(TM) タイベック(R) アゼアスデュポン(TM) タイベック(R)アゼアス
1,898税込2,088
1着
翌々日出荷
グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。
用途ハーネス安全帯の汚れからの保護仕様フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付 デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付デュポン
78,980税込86,878
1箱(25枚)
6日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CS デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CSデュポン
129,800税込142,780
1箱(1枚×100袋)
4日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
ワンピース  PA-L102シリーズ ゴールドウインワンピース PA-L102シリーズゴールドウイン
84,980税込93,478
1セット(50枚)
13日以内出荷
デュポンTMタイベック(R)ソフトウエア。耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です
ワンピフード付 PA-L101-01シリーズ ゴールドウインワンピフード付 PA-L101-01シリーズゴールドウイン
88,980税込97,878
1セット(50枚)
13日以内出荷
デュポンTMタイベック(R)ソフトウエア。耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です
タイベック封筒 ジャストコーポレーションタイベック封筒ジャストコーポレーション
31,980税込35,178
1セット(100枚)
4日以内出荷
紙ではなく、防水効果のある破れにくい繊維でできている封筒です。
用途厚手の冊子や資料の送付に。ホワイト材質タイベック(不織布)サイズ角形2号紙厚(g/m2)55寸法(高さH×幅W)(mm)332×240
低発塵シリカゲル アズワン低発塵シリカゲルアズワン
4,356税込4,792
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
滅菌ハートタイ オオサキメディカル滅菌ハートタイオオサキメディカル
2,498税込2,748
1箱(10巻)
6日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ包装の滅菌済ハートタイです。
長さ(m)9包帯種類伸縮包帯
滅菌オーゼCP TS オオサキメディカル滅菌オーゼCP TSオオサキメディカル
5,298税込5,828
1箱(20袋)ほか
6日以内出荷
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。 熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。 使用部位にあわせたサイズがあります。 個包装の底面にもサイズを表記しているため、平積みしてもサイズが一目でわかります。 滅菌パッケージに「タイベックR」を使用し、1枚ずつ滅菌包装したTSシリーズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000088医薬品医療機器等法一般医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら