カテゴリ

  • 制御機器(1,194)
    • タイマ/タイムスイッチ(147)
    • リレー(42)
    • 機構部品(電子部品)(346)
    • カウンタ(10)
  • 測定用品(490)
    • タイマー(263)
  • 電気材料(189)
    • タイマ コンセント(30)
  • 科学研究・開発用品(989)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(644)
  • 家電(555)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
  • 住設機器(266)
  • 空調・電設資材(213)
  • 自動車純正部品(165)
  • 事務用品(136)
  • 医療(135)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 厨房用品(112)
  • 防犯用品(109)
  • トラック純正部品(105)
  • 梱包用品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 建築金物(79)
  • メカニカル部品(72)
  • 学童・教育用品(70)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 農業機械(69)
  • ヘルスケア(60)
  • 救急・衛生(57)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 塗料(54)
  • 安全用品(49)
  • 測定関連サービス(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 溶接用品(44)
  • 照明(44)
  • マスク(37)
  • 介護用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 防災用品(28)
  • カー用品(27)
  • 物流用品(26)
  • 電動工具(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 食品・飲料(20)
  • 理美容(19)
  • 切削工具(18)
  • 自転車部品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 作業服(17)
  • 作業工具(17)
  • 安全標識(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 日用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • テープ(10)
  • 保管用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 縫製用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
時間仕様
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイマ」の検索結果

7,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
大画面タイマー モノタロウ大画面タイマーモノタロウ(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)音量(dB)80取扱説明書(3.0MB)カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(419件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ(85件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)21.5全長(mm)139.6質量(g)26タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.5~2、太6材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 183
ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット ゼブラハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセットゼブラ(25件のレビュー)
81税込89
1セット
当日出荷
材質(ケース)再生樹脂セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本全長(mm)95.5質量(g)14.0軸径(Φmm)20.0(最大径)エコマーク認定認定インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ単機能レンジ 17Lアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(330件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ単機能レンジ 18Lアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ)3チャンネルタイマー(100時間形)A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kgアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150
30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
コンパクトデジタルカメラ NAGAOKAコンパクトデジタルカメラNAGAOKA
8,198税込9,018
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶マイコン炊飯ジャータイガー魔法瓶(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
LEDシーリングライト 調光 調色 東芝LEDシーリングライト 調光 調色東芝
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライトゆっくりおやすみタイマー付きお好みの明るさを記憶するメモリ機能付き色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否
単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリーユアサ(ユアサプライムス)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ庫内容量17Lあたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200質量(kg)10.8直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19庫内容量(L)17
大きく見やすいキッチンタイマー ELPA大きく見やすいキッチンタイマーELPA
689税込758
1個
4日以内出荷
大きくて見やすい冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き立てられるスタンドストラップ穴付きON/OFFスイッチ付き大音量でお知らせストップウォッチ機能付き
材質ABS寸法(mm)約66×72×23質量(g)約45(乾電池含まない)電源単4形乾電池x1本(別売)表示液晶4桁表示音量70dB以上設定時間最大99分59秒最小1秒電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム約60秒タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) TEKNOS人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン)TEKNOS
5,980税込6,578
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)1200/600 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
...