液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部
トラスコ品番805-1102
材質ABS樹脂
寸法H(mm)79
電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。
仕様(タイマー数)1チャンネル
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源単4形乾電池1個
本体質量(g)約70(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
最大設定時間100分
設置方法マグネット
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm
取扱説明書(0.41MB)
アラームブザー音:約1分間
カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)
カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。 .スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。. アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。. 達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55
本体質量(g)約42(電池質量を含まず)
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
マグネットネオジム磁石×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
音量調節3段階(大・小・無音)
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)65、パッケージ含む:80
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.4MB)
TKG品番9-0607-1001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂、メッキ
色メッキ
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約67
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約60
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約30秒間
スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP
検査・実験・研究
農業・畜産業
など様々な温度管理に
表示範囲(℃)-40~260
分解能(℃)0.1
モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード
対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降
電源CR2450リチウム電池1個
電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)
シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57
質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)
付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書
通信距離(m)最大10(見通し)
仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式
温度測定範囲(℃)-40~260
精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
アズワン品番65-1918-64
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.77MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般校正証明書付き
スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正
表示範囲(℃)-40~260
分解能(℃)0.1
モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード
対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降
電源CR2450リチウム電池1個
電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)
シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む)
質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)
付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書
通信距離(m)最大10(見通し)
仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式
温度測定範囲(℃)-40~260
精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.77MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
関連キーワード