6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用。 「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。・エコでスマート:炎へのこだわりにあり。 これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上。 バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。・調理中の安全性にも配慮。 鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
仕様ブラックホーローごとく 付属品サイドカバー 材質トッププレート:つやめきガラストップ トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス 電源アルカリ乾電池単1形-2個 機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 取付天井直付型 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 高さ(mm)47 タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型 電圧(V)100 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)アルミ製 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)