4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタルタイマー
エコ商品
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番795-4671 寸法(mm)Φ65×D17 質量(g)約40 電源1.5V LR44ボタン電池×1個 表示分、秒 音量アラーム:90dB 機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式デジタル 校正 設置方法マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番1-6396-01 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間99分50秒 防水性IPX2 表示形式デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)