操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット付、スタンド付
付属品LR44タイプ電池1個
質量(g)約40(電池含)
電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式デジタル
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58
音量(dB)70以上
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
関連キーワード