定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
取付天井直付型
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
高さ(mm)47
タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)100
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様フラッシュ・シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード