19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ホールド(タイマー停止出力) 入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P) 機能ウォッチドッグタイマ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲00:01 - 99:59 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
61日以内出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

TEKNOSサーキュレーター
エコ商品
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ 3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4 消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360 首振上下・左右首振り式 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 タイマー4時間切タイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,490 税込4,939
当日出荷

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm)130×150×330 本体質量(kg)約1.73 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整3段階 首振り0~90度首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5~7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 取付天井直付型 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 高さ(mm)47 タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型 電圧(V)100 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品アース線(2.2m1本) 材質ステンレス 消費電力(W)800 本体質量(kg)12 寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77) 運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44 電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円 最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日 設置場所屋内外設置タイプ タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー) グリーン購入法適合 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様フラッシュ・シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 型式浅型:10H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式) 仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) タイマー1~24時間オン・オフタイマー
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミナミサワフラッシュマン FM6TFシリーズ
エコ商品
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
シルバー 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) グリーン購入法適合 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷