最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質主要材質=ABS
サイズ(mm)90×65×23
機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット付、スタンド付
付属品LR44タイプ電池1個
質量(g)約40(電池含)
電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式デジタル
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58
音量(dB)70以上
大きくて見やすいく使いやすい大画面6桁表示です。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
付属品LR44×1(動作確認用電池)
トラスコ品番545-0338
材質ABS樹脂
幅(mm)78
色ブラック
高さ(mm)78
奥行(mm)17
最大計時99時間59分59秒
最小計時1分、1秒
音量(dB)タイマー:80
アラーム最長40秒
1台
¥889
税込¥978
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
色ホワイト
最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒
付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付
質量(g)約48
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル8桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118
機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式デジタル
表示内容負符号(-)・エラー( E )
オートパワーオフ約10分
設置方法ストラップ装着
アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間
動作温度範囲(℃)0~40
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ユニバーサルデザインのタイマー
反転液晶とバックライト付きで表示が見やすい
判別しやすいスタートボタンとリセットボタン
突起付きで分かりやすい「5」ボタン
材質本体:ABS樹脂、ボタン:シリコーン
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム/バイブ/ランプ
保証期間1年間
最大設定時間99時間99秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99時間99秒
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。
タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします
タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。
文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。
操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
用途作業工程の時間管理に。
トラスコ品番207-3934
厚さ(mm)24
色ホワイト
質量(g)100
電源単四電池X2本(別売)
縦(mm)96
横(mm)71
最大計時99時間59分
最小計時1秒
アズワン品番64-8639-45
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー
静かな場所で使えるバイブお知らせ機能
誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様ストラップ穴あり
材質ABS樹脂
電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示方式液晶デジタル4桁
音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示形式デジタル
保証期間1年
設定範囲最大:99時間59分
オートパワーオフ10分
時計機能あり
アラームアラーム鳴動時間(分間):1
カウントアップ機能99分59秒
リピート機能あり
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
抗菌タイプだから菌の増殖を抑制してとっても清潔・機能はシンプルに大型液晶を採用・カウントdown、カウントUP、リピート機能あり・スタンド機能付きでマグネット内蔵だからスチール面への取付も可、ストラップ穴があり持ち運びにも対応
用途菌の増殖を抑制する抗菌タイマー
付属品取扱説明書
材質本体/ABS、マグネット/フェライト磁石
質量(g)約60(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×64
使用電源単4乾電池×1本(付属)
表示形式デジタル
設定時間セット:最大99分59秒
設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)30
動作温度範囲(℃)-10~60
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○(最大99分59秒)
リピート機能○
個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー
タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能
スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
チャンネル数3
時計機能あり
音量(dB)約70
質量(g)約54
使用温度範囲(℃)0~50
電源LR44(1.5V)ボタン電池2個
仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89
表示形式デジタル
最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド
メモリー機能あり
カウントダウン機能あり
カウントアップ機能あり
1個
¥3,208
税込¥3,529
3日以内出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓
音を出したくない時にも使えるバイブ機能付
便利な時計機能付
誤作動防止のキーロック機能付
仕様ネックストラップあり
材質ABS樹脂、ナイロン
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式デジタル
保証期間1年
設定範囲最大:99時間99分99秒
表示内容負符号、エラー
時計機能あり
マグネットあり
鳴動サイクルアラーム:30秒間
カウントアップ機能99時間59分59秒
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質ABS
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
音量(dB)約75
設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒
寸法(mm)94×72×26
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-20
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正
1個
¥11,880
税込¥13,068
15日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-56
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-57
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
関連キーワード