150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性能IPX7のため、濡れた手でも安心です。 セット時間を繰り返すリピート機能付きです。
寸法(mm)72×66×16 ホワイト 質量(g)約50(電池含む) 電源CR2032×1個(テスト用付属) 音量70dB以上 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 最小設定時間1秒 アズワン品番1-6417-11-20 防水性保護等級7級 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂 寸法(mm)62×28×70 質量(g)95 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力1W以下 タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し) 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3236-11-20 校正証明書一般校正
1個
10,200 税込11,220
10日以内出荷

寸法(mm)80×85×30 質量(g)約86 電源単4乾電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 最大設定時間99時間59分59秒 最小設定時間1秒 アズワン品番2-8611-01-20 校正証明書一般校正
1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-20
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂 寸法(mm)114×62×24 質量(g)約110 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 表示形式デジタル コード1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-20 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,900 税込10,890
9日以内出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-20 校正証明書一般校正
1個
9,790 税込10,769
9日以内出荷

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ネックストラップ付きです。
寸法(mm)82×62×23 質量(g)67 表示100分の1秒、時間、日付 機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し) 時間【最大計測】23時間59分59.99秒 電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属) アズワン品番8-5960-01-20 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様水洗いOK、マグネット付 付属品単4乾電池2本 材質ABS、PET 寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22 測定範囲1秒~99分99秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約110(乾電池含) 電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式デジタル 設定時間最大99分99秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112 防水性IPX7 音量(dB)(切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32 アズワン品番2-6181-11-20 校正証明書一般校正
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 寸法(mm)75×60×19 温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示FE型液晶表示 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒 仕様最小計時(秒):1 トラスコ品番423-3336 材質ABS樹脂 質量(g)86 電源単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30 表示形式デジタル 音圧レベル(dB)80 時計機能 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色) 最大計時23時間59分 最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分 アズワン品番3-6025-01-20 校正証明書一般校正
1個
12,770 税込14,047
9日以内出荷

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番820-2931 材質ABS樹脂 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14 機能12時間制 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カスタムデジタルタイマー
RoHS
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番795-4671 寸法(mm)Φ65×D17 質量(g)約40 電源1.5V LR44ボタン電池×1個 表示分、秒 音量アラーム:90dB 機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式デジタル 校正 設置方法マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番1-6396-01 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-20 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50 電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属) 寸法(Φmm)62×14 最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 アズワン品番1-6396-01-20 校正証明書一般校正
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-20 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
12,780 税込14,058
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-56 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-56 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け アズワン品番4-1978-01-20 防水性防滴(タイマー正面) カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,200 税込13,420
9日以内出荷

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず) 設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒 時計機能 アズワン品番4-1844-01-56 カウントダウン機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,200 税込13,420
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-57 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-57 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32 アズワン品番2-6181-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz アズワン品番2-3236-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,700 税込13,970
9日以内出荷