488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
929 税込1,022
当日出荷


ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、マグネット 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番820-2931 材質ABS樹脂 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14 機能12時間制 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

点滴モード、タイマーモード、電卓モードを簡単操作でご使用いただけます。点滴モードは輸液の滴下速度を音と光で知ることができます。輸液総量の設定範囲は1~9999ml、輸液時間の設定範囲は1分~99時間59分です。タイマーモードは音と光でお知らせ。最大99時間59分59秒まで設定できます。液晶画面はバックライト付。ライト付きなので夜間でも使用できます。本体の側面には、10cmのゲージと半円型のゲージが付いています。
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

操作が簡単な大型表示のタイマーです。簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
トラスコ品番196-4763 材質ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×69 使用電池CR2032×1個(付属) 設定時間最大99分59秒まで 音量(dB)70(音量調節はなし) 画面寸法(mm)60×29
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SIAA抗菌仕様 6キータイプのシンプルでかわいいタイマー 大きい数字で見やすい大画面表示 「10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット 便利な時計機能付 最大セット時間99分50秒(カウントダウン) 最大計測時間99分59秒(カウントアップ)
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能 付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷) 質量(g)約40(電池含む) 電源LR44形ボタン電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23 タイマ機能カウントアップ 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 設置方法クリップスタンド、マグネット 電池寿命約1年(1日3回使用時) タイマー設定最大99分59秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) カウントアップ機能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間99分50秒 防水性IPX2 表示形式デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立てて使えるスタンド付き マグネットで冷蔵庫等に貼り付けられる。 持ち運びに便利なストラップ穴あり 音量はHIとLOの2段階調節可能です 時計機能あり。 カウントダウンで「10秒」「1分」「5分」「10分」でセットしてスタート/ストップボタンを押すとカウントダウンが始まります。 5分を超える場合は5分前に10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。 カウントアップ機能は100分サイクルです。99分59秒になると0から再度カウントアップされます。
機能防滴タイマー・時計・カウントドウン/UP、リピート、オートパワーオフ、予告アラーム(5分前/10分前)、ボタン(10分/5分/1分/10秒)、スタンド付き、マグネット付き、ストラップ穴 材質(本体)ABS 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×17×73 音量2段階調節 タイマー アラーム 防水
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 コード長さ(cm)40 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TD427WH 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ 動画あり
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト 材質耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間1年 音色メロディー(4種類) 防水性- フック マグネット アズワン品番65-2348-66
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間99分59秒 仕様ストラップ穴付き、マグネット付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PET 寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約48(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 単位1秒 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16 防水保護等級IPX7 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドリテック防水タイマー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約71(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度約±0.5秒/100分 表示方式液晶4桁表示 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合) アラーム警鳴時間(秒)約30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502 質量(g)約1330(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164 精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70 機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)30~80(非結露) アズワン品番64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質主要材質=ABS サイズ(mm)90×65×23 機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様ストラップ穴あり 材質ABS樹脂 電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属) 表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示方式液晶デジタル4桁 音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示形式デジタル 保証期間1年 設定範囲最大:99時間59分 オートパワーオフ10分 時計機能あり アラームアラーム鳴動時間(分間):1 カウントアップ機能99分59秒 リピート機能あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間 仕様最小計時(秒):1/100 セット内容携帯ストラップ 材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g)63 電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27 表示形式デジタル 電池寿命約2年 防水性日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水キッチンタイマー
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ 電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個 本体質量(g)約50(電池含む) 機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒 表示形式デジタル 設置方法壁掛け アズワン品番1-1876-21 防水性あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど 仕様動作数:最大94動作 質量(g)約120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く) 入力AC100V 50/60Hz(切替式) タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF 入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時) 時間設定単位15分 誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。
質量(g)(約)39/電池含む 使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属) 設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約85 アラーム最長:約30秒
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回 セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms)10以下 電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷