カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • リレーソケット(1)
    • タイマ/タイムスイッチその他関連用品(4)
    • アナログタイマ(13)
    • デジタルタイマ(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「タイマーソケット」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒取扱説明書(1.24MB)待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
Finder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMAFINDER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 60.12シリーズ = 90取り付けタイプ = DINレールA多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
ソケット Y92F-30 オムロンヘルスケアソケット Y92F-30オムロンヘルスケア
749税込824
1個
当日出荷
Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
かんたん水やりタイマー スタンダードセンサーソケットキャップ タカギかんたん水やりタイマー スタンダードセンサーソケットキャップタカギ
169税込186
1個
翌々日出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4770
Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail FINDERFinder リレーソケット 40シリーズ DIN RailFINDER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, リレー固定クリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト Junior Timerシリーズ メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト Junior Timerシリーズ メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト ELOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト ELOシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:ELOTE Connectivityジュニアパワータイマ用圧着コンタクト. TE Connectivityジュニアパワータイマコネクタ用のメス圧着コネクタコンタクト製品です。このソケットコンタクトは、0.35 mm2と0.75 mm2のワイヤに適合します。代表的なソケットハウジングについては、品番 ; 718-6704 718-6704 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1箱(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピンAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
549税込604
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイマー用ソケット(11ピン) エスコタイマー用ソケット(11ピン)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-111型番P2CF-11メーカーオムロン(omron)ピンタイプ11ピンサイズ(mm)70×50×31.2
タイマー用ソケット(8ピン) エスコタイマー用ソケット(8ピン)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
DC24V /10秒 ソリッドステートタイマー エスコDC24V /10秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LF-10電圧(V)DC24最大目盛時間10秒設定時間0.5秒~10秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/ 5秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/ 5秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LE-5電圧(V)200-230最大目盛時間5秒設定時間0.2秒~5.0秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/10秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/10秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LE-10電圧(V)200-230最大目盛時間0.5秒設定時間0.5秒~10秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
100-120V/60秒 ソリッドステートタイマー エスコ100-120V/60秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LD-60電圧(V)100~120最大目盛時間60秒設定時間2秒~60秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
DC24V /60秒  ソリッドステートタイマー エスコDC24V /60秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できますエスコ品番EA940LC-60電圧(V)DC24最大目盛時間60秒設定時間2秒~60秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
DC24V / 5秒  ソリッドステートタイマー エスコDC24V / 5秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できますエスコ品番EA940LC-5電圧(V)DC24最大目盛時間5秒設定時間0.2秒~5秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
DC24V /30秒  ソリッドステートタイマー エスコDC24V /30秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できますエスコ品番EA940LC-30電圧(V)DC24最大目盛時間30秒設定時間1秒~30秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
DC24V /10秒  ソリッドステートタイマー エスコDC24V /10秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できますエスコ品番EA940LC-10電圧(V)DC24最大目盛時間10秒設定時間0.5秒~10秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/30分 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/30分 ソリッドステートタイマーエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できますエスコ品番EA940LB-130電圧(V)200-230最大目盛時間30分設定時間1分~30分動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
電源ソケット(OFFタイマー機能付) エーモン電源ソケット(OFFタイマー機能付)エーモン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
エンジン停止後も電装品が一定時間(60分/30分/0分)使用できる電源ソケット 抜き挿ししやすい角度傾斜付き
コード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/12W以下、DC24V車/使用不可付属品両面テープ
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から76日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から76日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ソリッドステート・タイマ H3CA用接続ソケット omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CA用接続ソケットomron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷
品名ベースアダプタ
RS PRO ストップウオッチ RS PRORS PRO ストップウオッチRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアボーン産業用ファンレスPC ARBORベアボーン産業用ファンレスPCARBOR
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズ
タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様富士電機
769税込846
1個
6日以内出荷
質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
タイマ ハンダ付配線用ソケット 富士電機タイマ ハンダ付配線用ソケット富士電機
189税込208
1個
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら