タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。
質量(g)約1040(本体のみ)
タイプ抜け止め
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2
精度時計:±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵
電源コード(m)3
機能マグネット付
タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)
安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
取扱説明書(9.45MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格PSE
精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
口数6個口
定格容量15A・125V
安全装置15A サーキットブレーカー
電源コード(m)3
プラグスイング式
ブレーカサーキットプロテクタ
コード長さ(cm)アースコード:10
タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口抜け止めタイプ
プラグ形状2Pアースコード付
導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース)
仕上外径(Φmm)コード:8.5
間隔(mm)差込口:40
差込口形状3P
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
色ホワイト
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コンセント形状3P(接地2P)抜止
本体質量(g)約1047
精度(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)2
機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区日本国内専用
アース端子あり
アズワン品番65-0525-67
タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。
各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
コンセント個数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×53×39
電源コード(m)5
機能抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
使用環境温度(℃)-10~40
マグネットあり
雷ガードあり
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番481-0554
材質/仕上PC(ポリカーボネート)
質量(g)95
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28
容量(A)15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コンセント形状2P
電源コード(m)2
定格出力AC100V15A合計1500W
機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付
プラグ形状スイングプラグ
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)1500
入力AC100V 50/60Hz
関連資料(1.66MB)
プログラム仕様24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
回路構成同一回路(有電圧出力)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。
エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。
小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。
タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。
風量を3段階に調節可能。
タイマー機能
質量(kg)7.7
コード長さ(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK
中型送風機の中でもトップクラスの風量!
横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ!
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード