22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAP-RT1 タイマー付きタップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタイマー付きタップ
グレー 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能マグネット付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×80 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き) 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。 質量(g)約1040(本体のみ) タイプ抜け止め 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2 精度時計:±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず) 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵 電源コード(m)3 機能マグネット付 タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り) 安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き 取扱説明書(9.45MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 コード長さ(cm)40 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HS-AB6H ボタン式デジタルタイマー オーム電機 動画あり
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)-5~+45 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46 使用環境室内専用(屋外使用禁止) 定格入力電力最大15A 最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間 タイマー誤差:±約2分/月 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様(時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤 材質PVC 寸法(mm)Φ38×27 質量(g)18
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分 質量(g)780 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217 設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能) アズワン品番64-7918-69
1台
11,100 税込12,210
翌々日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式壁掛扇風機
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)44 風量3 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5 首振り左右 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間
1台
6,990 税込7,689
5日以内出荷

高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)