液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間24時間
最小設定時間15分
仕様最大時計24時間、最少時計15分
トラスコ品番481-0546
質量(g)130
規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品
消費電力(W)1以下
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±15分/日
寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5
容量(A)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能
タイマー時間アナログ、24時間
寸法(mm)70×50×100
容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下
質量(g)200
電源AC100V・50/60Hz切替式
コード長さ(m)1
精度(時計)±7.5分
1個
¥7,488
税込¥8,237
翌日出荷
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分
質量(g)780
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217
設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能)
アズワン品番64-7918-69
1台
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード