1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
時間設定単位5分
タイマー時間3時間
定格15A 100V AC
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番481-0554
材質/仕上PC(ポリカーボネート)
質量(g)95
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28
容量(A)15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)1500
入力AC100V 50/60Hz
関連資料(1.66MB)
プログラム仕様24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×45×70
質量(g)60
対応FS-215/FS-315
アズワン品番65-0601-01
構成部品配線、電気関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
16日以内出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×30×70
質量(g)約60
対応FS-215/FS-315
アズワン品番67-8102-07
構成部品配線、電気関連
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
加熱時間を制御する基板と一体型したユニットです。
対応FI-WA300-10WK/Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/Fi-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-5W
アズワン品番67-8108-81
構成部品配線、電気関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
10Lの水が、約10分で40℃になります。防水仕様ではありません。
材質【ヒーター】315
質量(kg)1.06(コード含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
最低位(mm)【液】90
容量(W)1000
温度調節範囲(℃)30~110
材質(ヒーターシース)SUS316L
アズワン品番65-2236-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番EA940LG-21
電源電圧AC100~240V DC100~125V
動作方式限時動作
型番H3CR-F8
出力方式リレー2c
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~30h
ピンタイプ8ピン
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3422
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)100
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様5動作マルチ、DIN48×48mmのフルマルチタイマー
エスコ品番EA940LG-11
電圧(V)AC100~240、DC100~125
適合品番EA940LG-108
設定時間0.05秒~300時
ピンタイプ8ピン
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
仕様●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー
適合EA940LG-111
エスコ品番EA940LG-1
電源電圧AC100~240V DC100~125V
型番H3CR-A
出力方式リレー2c(限時)
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~300h
ピンタイプ11ピン
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
質量(g)70
対応P-300/P-200/PC-300/PC-200
アズワン品番6-645-12-71
構成部品配線、電気関連
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
対応P-300/P-200/PC-300/PC-200
アズワン品番67-8107-68
構成部品配線、電気関連
1セット
¥7,788
税込¥8,567
31日以内出荷
エスコ品番EA940LD-102
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ