NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
材質再生紙
入数(枚)100
対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。
パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。
個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。
200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。
データ入力→選択→印字の簡単操作。
CSVファイルの読込みが可能。
印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)
メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上
解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)
使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上
適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
トラスコ品番106-5442
対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)H185×W86
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112266
用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード
入数(枚)100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。
1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応
入数(枚)100
トラスコ品番492-4738
適合機種Z150/170
質量(g)370
印字方式片面6欄
質量(g/枚)6.2
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード
入数(枚)100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100
トラスコ品番341-9967
適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)
質量(g)340
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)17
印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)-5~+40
メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1
カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。
名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。
プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)91×55
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
15日/月末締
16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切
入数(枚)100
適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード