用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観茶透明
種別ソリューブル型
指触乾燥時間(分)10
タイプ水溶型
種類多目的用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000ケミカルピローP-20C:200×200ケミカルシートSMS-C:190×240ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本ケミカルピローP-20C:1.3L×10個ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kgケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼
塗膜状態白色
外観白
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別速乾型
種類後処理用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止!
作業時間の短縮で作業効率アップ
各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止
スバッタに起因する不良率の大幅低減
スバッタ防止剤のツマリ無し
スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装
質量(g)415
パターン開き(mm)250
空気消費量(L/min)220
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式S(吸上式)
吐出量(mL/min)145
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
霧化方式標準圧
手元圧力(MPa)0.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。
塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。
溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。
保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。
セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg
比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91
粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps
外観(A液)黒色、(B液)透明
硬化時間(時間)8(5℃以下不可)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,188
税込¥3,507
12日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動
主成分石油系グリース
比重0.9
外観無色ペースト
臭気極微臭
仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中
タイプペースト状の標準タイプ
危険物の類別非危険物
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観クリヤー
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)
種類直接塗装用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。
2~3層のスパッタ付着防止効果。
水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合イージーショット[2000]
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)11
タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート
容量(L)5
電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)
ノズル長(mm)60、70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330
ノズル外径(Φmm)(先端)18、21
ノズル内径(Φmm)(先端)12、15
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)0.45~0.55
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様標準ノズルΦ10継手付
ねじ径TM18特殊P=4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付
ねじ径インシュレータW1/2-12
有効長(mm)(ノズル)32
ノズル長(mm)56.6
ノズル外径(Φmm)24
ノズル内径(Φmm)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。
切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。
被切削物への切削油の付着がごくわずかです。
切り粉にも切削油がほとんど付着しない。
極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。
べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。
使用した切削油が残らない。
噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等
使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。
臭気微臭
危険等級Ⅲ
色調無~淡黄色
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。
機械加工のため、穴精度が良好。
低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
関連キーワード